縫製用品 :「押さえ 棒」の検索結果

縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミシン押え棒へ一度セットしておけば、各種押え金に取り替えても指ガードはそのままです。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ミシン押え棒へ一度セットしておけば、各種押え金に取り替えても指ガードはそのままです。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223 材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース 機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト ステッチ縫い模様全20種類 縫製仕様スピード900針/分
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類 アズワン品番65-2196-07
1台
48,900 税込53,790
当日出荷

工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(クイック下糸セット) 質量(kg)9.8 電源(V)100 消費電力(W)65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンタンだけどしっかり機能。 足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。 針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。 厚物生地の重ね縫いもOK。 水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。 袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。 軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。 模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜 質量(kg)5 電源(V)100 消費電力(W)45 機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 模様11
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。 洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。 7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。 自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。 付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298 速度最高ぬい速度/毎分700針 アズワン品番64-3771-23
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン
形はコンパクトでも驚きのぬい上がり
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)50 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×353×265 関連資料カタログ(1.82MB) 模様模様数:13 取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

シンガー (SINGER)電子ミシン
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:13 付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(下糸らくスルー) 質量(kg)5.15 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265 操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売) スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売) 関連資料カタログ(1.76MB) 取扱説明書(3.73MB)
1台
21,880 税込24,068
4日以内出荷

基本機能が充実したミシンです。 プログラム自動糸切り機能付 LEDライトで手元を明るく照らします。 針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。 パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。 ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。 薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。 左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。 LCDスクリーン付 7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール アズワン品番65-2196-10
1台
56,200 税込61,820
当日出荷

水平全回転釜でボビンの出し入れが簡単。下糸の残量も一目でわかり、糸がらみの心配もありません。面倒な針穴糸通しもレバーひとつで簡単操作。両手が自由に使えるフットコントローラータイプだからこまかいところもラクラク。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザク、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。高輝度、長寿命、省エネのLEDライトが手元を明るく照らします。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:14 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・ボタンつけ押え・シームガイド・ドライバー・針・ボビン3個・リッパー/ブラシ・糸こま押え・糸こま押え(小)・補助糸立棒・糸コマ座・説明書・ソフトカバー・フットコントローラー(電源コード一体式) 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜 質量(kg)5.65 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×180×297 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(1.22MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
19,880 税込21,868
欠品中

ジャノメ (蛇の目)電子ミシン
厚物ぬいもスムーズコンパクト電子ミシン
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)45 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×354×260 関連資料カタログ(0.97MB) 模様模様数:13 取扱説明書取扱説明書(6.94MB)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷


ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン
コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 仕様模様数:11 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状カマ:水平全回転カマ 質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)43 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×159×261 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式 関連資料カタログ(3.3MB) 取扱説明書(4.12MB)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

文字も模様もこれ一台にお任せ! 自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。 簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。 スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。 自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。 縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。 最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。 大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。 仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字) 付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD 質量(kg)5.8 消費電力(W)70 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298 機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択 アズワン品番64-3771-25 スピード調節スライド式無段階 回転数(回/分)800(+-50) 縫い目長さ(mm)0~4.5 縫い目幅(mm)0~7
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります