縫製用品 :「押さえネジ」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
1) ブラインドステッチ押え【右針用】
生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。
生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。
右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。
2) ゴムテープ付け押え
生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。
押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。
張力はローラー締めネジで調節できます。
5-8mm幅のゴムテープが最適です。
3) コーディング押え
手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。
2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。
フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
セット内容ラインドステッチ押え【右針用】、ゴムテープ付け押え、コーディング押え
対応機種MO-03D/MO-04D/MO-113/MO-113D/MO-114D/MO-345DC
タイプメーカー純正品
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1) ブラインドステッチ押え【右針用】
生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。
生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。
右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。
2) ゴムテープ付け押え
生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。
押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。
張力はローラー締めネジで調節できます。
5-8mm幅のゴムテープが最適です。
3) コーディング押え
手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。
2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。
フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
4) パール付け押え
ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。
幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。
生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。
5) パイピング押え
パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。
押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。
針は左針または2本針が適しています。
6) ギャザリング押え
ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。
差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。
差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。
1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用
セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え
対応機種MO-1000M/MO-1000ML
タイプメーカー純正品
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
自動糸切りで能率アップ!
ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる!
プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく!
押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。
縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK!
なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280)
機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
世界にひとつのアイテム作りを快適なミシンでお手伝い
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・たち目かがり押え・片押え・まつりぬい押え・リッパー・ボビン・ミシン針・L型ネジ回し・ミシンカバー・電源コード・取扱説明書・かんたん操作ガイド
材質ABS樹脂
形状水平全回転カマ
質量(kg)4.8
電源(V)100
消費電力(W)43
機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、6枚送り歯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×169×310
操作方法手元スイッチ
スピード調節本体レバー式
関連資料カタログ(1.65MB)
模様16種
取扱説明書取扱説明書(6.79MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。
糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン
自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。
返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー
ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口
長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー
薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。
2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。
ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。
縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。
手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー
寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側)
質量(kg)14.5
消費電力(W)90
使用電圧(V)100(50/60Hz)
押圧力(Kg)0.2~5.0
機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式
速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218
縫い目長さ(mm)0~6
使用針DB×1 #9~#18
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
自動糸切り付き本格的職業用本縫いミシン。正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。ベルベットやジョーゼットの仕上がりもより美しく。
用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど
付属品普通縫い押え(本体に装着)・下針用押え・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・分離板・分離板しめネジ・下針・下針交換ゴム・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー
材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他
形状垂直全回転釜
質量(kg)10.8
電源(V)100
消費電力(W)81
機能自動糸切り、下針送り、クイック糸通し、送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320
操作方法フットコントローラーのみ
スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
関連資料カタログ(4.4MB)
取扱説明書(1.44MB)
使用針HL×5
1台
¥178,800
税込¥196,680
7日以内出荷
職業用本縫いミシン。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。
用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど
付属品普通縫い押え(本体に装着)・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー
材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他
形状垂直全回転釜
質量(kg)10.8
電源(V)100
消費電力(W)81
機能送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320
操作方法フットコントローラーのみ
スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
関連資料カタログ(4.4MB)
取扱説明書(1.44MB)
使用針HL×5
1台
¥148,800
税込¥163,680
7日以内出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。