縫製用品 :「押さえピン」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
特価
本日8月20日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ブラウスなどの飾りに用いるピンタックぬいが、針を2本針に交換して、直線(中基線)でぬうだけできれいにできます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シンプル操作でらくらくソーイング。
安心の使いやすさ!
上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK!
液晶画面搭載で、操作もらくらく。
ぬい模様20種類搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。
押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
質量(kg)4.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×41.3×16.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッチ20模様
スマートミシンで名前入れまでできちゃう!
コンパクトなボディーに作りたいものがどんどん広がる40模様とひらがな、カタカナ、英数字、『年・組』といったよく使う漢字まで内蔵!
上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK!
さっと出してさっと使ってさっとしまえる。
「7枚送り歯」で、厚いものから薄いものまできれいに仕上げます。
押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
質量(kg)4.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×41.3×17.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
待ち針の代わりに生地の仮押さえに最適です。マチバリよりも見つけやすく、安全です。
用途ミシン・ロック・ソーイングの仮留め。
材質レバー:スチロール,パイプ:ポリアセタール,バネ:ステンレス
色クリア
サイズ(mm)25×13
入数8個
1個(8個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
かんたん下糸セット
7枚送り歯
手元集中操作
LEDライト
自動針穴糸通し
全自動ボタンホール
段ぬい押えボタン
フリーアーム
無段階スピード調整
ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類
アズワン品番65-2196-07
1台
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
新機構で、針穴に糸が通り抜けるので、すぐに針仕事が始められます。細い針から太い針まで幅広い太さの針に対応。太さ0.46mmから0.89mmまでのソーイングやパッチワークのほとんどのクロバー縫い針に糸通しができます。パッチワークの針で最も細い規格(0.46mm)である、クロバー「アップリケ針」(57-331)にも対応しています。本体に凹みを作り、糸を押さえやすくしました。使い方手順はピクトグラムでわかりやすくしています。丸い針穴、長い針穴、セルフ針は使用できません。使用できない針(クロバー商品例)は、刺しゅう針、キルトしつけ針、とじ針、ビーズ針、セルフ針、その他手芸針などです。
材質本体ケース:ポリカーボネート、ボタン:ABS樹脂、機構部品:ABS樹脂/ポリアセタール/ステンレス鋼/鋼
縫い終わりにボタンをタッチするだけで上糸・下糸を自動で糸切り。糸切り後の糸も短く、ハサミいらずで音もとても静かです。
9種類のボタンホールも液晶画面のイラスト表示でわかりやすく、安心です。縫い模様に合った押えを画面にイラストで表示してくれます。間違った操作をしたときには、液晶画面にメッセージが表示されます。
生地や縫い模様にあった糸調子をコンピュータが自動制御してくれます。
付属品使用説明ビデオ、ハードケース
質量(kg)7.5(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×195×287
機能ニュースレッディングシステム、お知らせランプ、ワンタッチスローボタン、全自動ボタンホール、アンダープレート付きボタンホール押え、模様ダイレクト選択ボタン、自動針穴糸通し、水平全回転ガマ、ワイドなソーイングスペース、針上下ボタン、下糸巻き自動停止、7枚歯送り、LED手元ランプ、段縫い押えボタン、止め縫い、静音設計、ドロップフィード
ステッチ55種類
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。
空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し)
針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。
レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り)
送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。
カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。
ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。
使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。
用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック
付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書
材質ABS樹脂他
質量(kg)7.5
種類2本針4本糸
電源(V)100
消費電力(W)95
機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290
操作方法フットコントローラーのみ
スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。