縫製用品 :「玉巻器」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
かせ糸を玉巻きにする・糸を小巻に分ける・糸をきれいに巻き直すの「機能性」と「巻き心地」を追求した玉巻器です。◎巻取量が多い・巻取量が多く、糸を一度に多く巻けるよう、ボビンから糸ガイドまでの距離を長く設計。・巻取量の目安は並太毛糸の場合は約130g、一般的なかせ糸の場合は約100g も余裕をもって巻けます。◎効率的に糸が巻ける・ハンドル1回転につきボビンが4.4回転と多く回るので、効率的に糸を巻くことができます。ハンドルを回す手も疲れにくく、作業がスムーズです。◎軽い力で回せる・軽い力でも楽に回すことができるよう、ハンドルを長めに設計しました。握りやすい楕円の持ち手は、様々な回し方に対応できます。糸の絡まりや、糸くずの侵入をおさえるため、ギアに保護カバーを付けました。糸ガイドは糸を巻く時、ガイドが机などを傷つけにくいよう少し浮かせる設計にしています。底面は傷防止のゴム脚付き。クランプ上面には、弾性のある素材を使用しているので、机などを傷つけずしっかり固定できます。
寸法H(mm)パッケージ:約172
寸法D(mm)パッケージ:約142
寸法W(mm)パッケージ:約160
生産国日本
質量(g/巻)【巻取量】一般的なかせ糸の場合:約100、並太糸の場合:約130
素材本体/ポリプロピレン、ポリアセタール、ガラス繊維強化樹脂、鉄、ステンレス鋼、ウレタンゴム、ポリアミド ハンドル/ポリアセタール、ABS樹脂 クランプ/ポリアセタール、ステンレス鋼、スチレン系エラストマー 糸ガイド/ステンレス鋼 ボビン/ポリプロピレン
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
1セット
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
長さ(m)2000
番手120/2
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。