縫製用品 :「硬貨」の検索結果

縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に 仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式 全長(mm)420 質量(g)250(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと) 感度3段階切替式 センサー寸法(mm)143×160 探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm 電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合) 使用電池9V角形乾電池(006P等)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング