縫製用品 :「軽量 ミシン」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
カンタンだけどしっかり機能。
足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。
針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。
厚物生地の重ね縫いもOK。
水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。
袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。
軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。
模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー
材質ABS樹脂他
形状水平全回転釜
質量(kg)5
電源(V)100
消費電力(W)45
機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282
操作方法フットコントローラーのみ
スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
模様11
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)
質量(kg)4.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292
機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル
アズワン品番64-3771-26
ステッチ9種類13模様
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。
シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい!
お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、
お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載!
また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、
どこでも使用が可能です。
セット内容本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個
材質本体:ABS、糸:ポリエステル
質量(kg)2
定格電圧(V)DC6
幅(cm)27
高さ(cm)26
コード長さ(cm)180
奥行き(cm)12
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。
ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。
吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。
便利な安全スイッチストッパーが付いています。
このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。
コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2
材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル
質量(g)240
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210
針規格DH×1/#14
糸の太さ#50
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
文字も模様もこれ一台にお任せ!
自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。
簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。
スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。
自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。
縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。
最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。
大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。
仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字)
付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD
質量(kg)5.8
消費電力(W)70
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298
機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択
アズワン品番64-3771-25
スピード調節スライド式無段階
回転数(回/分)800(+-50)
縫い目長さ(mm)0~4.5
縫い目幅(mm)0~7
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。
多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。
耐久性抜群、静音設計。
自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え
家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー
質量(kg)11.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350
機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
仕様模様数:13
付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード
材質ABS樹脂他
形状水平全回転釜(下糸らくスルー)
質量(kg)5.15
電源(V)100
消費電力(W)70
機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265
操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売)
スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売)
関連資料カタログ(1.76MB)
取扱説明書(3.73MB)
1台
¥21,880
税込¥24,068
4日以内出荷
幅(mm)360
質量(kg)5
高さ(mm)275
種類電動ミシン、垂直釜
奥行(mm)155
消費電力(W)52
電源AC100V 50/60Hz
機能縫い目長さ調節
操作方法フットコントローラー操作
スピード調節無段階
模様10種類(13パターン)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。
洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。
7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。
自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。
付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298
速度最高ぬい速度/毎分700針
アズワン品番64-3771-23
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
家庭用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
付属品針止めネジ本体止めネジ針板カバーリッパー駒交換板
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3
消費電力(W)100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285
縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
デニムも縫える コードレス
チェーンステッチタイプ
安全ロック付き
片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで
アズワン品番65-1332-25
1個
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番EA916J
セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ5種類(サイズは1.0センチ 1.3センチ 1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)4種類(サイズは1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ 2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
縫い終わりにボタンをタッチするだけで上糸・下糸を自動で糸切り。糸切り後の糸も短く、ハサミいらずで音もとても静かです。
9種類のボタンホールも液晶画面のイラスト表示でわかりやすく、安心です。縫い模様に合った押えを画面にイラストで表示してくれます。間違った操作をしたときには、液晶画面にメッセージが表示されます。
生地や縫い模様にあった糸調子をコンピュータが自動制御してくれます。
付属品使用説明ビデオ、ハードケース
質量(kg)7.5(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×195×287
機能ニュースレッディングシステム、お知らせランプ、ワンタッチスローボタン、全自動ボタンホール、アンダープレート付きボタンホール押え、模様ダイレクト選択ボタン、自動針穴糸通し、水平全回転ガマ、ワイドなソーイングスペース、針上下ボタン、下糸巻き自動停止、7枚歯送り、LED手元ランプ、段縫い押えボタン、止め縫い、静音設計、ドロップフィード
ステッチ55種類
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
学校での使いやすさを追求した、これからのスクールミシン
質量(kg)6.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.7×41.9×19.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
作業がしやすいペン型ホルダー底にマグネット付
仕様家庭用業務用ミシン兼用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
軽量コンパクトな交換用ツイン蛍光灯ランプ。
用途Lumi Lite専用交換ランプ(9W)ブラックライト管
寸法(mm)164(ソケット部含む)
形態専用パッケージ入り
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。