絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)(11)
- ELPA(1)
- FortLee(フォートリー)(12)
- JUKI(19)
- KAWAGUCHI (河口)(3)
- PEGASUS(旧:ペガサスミシン)(9)
- YDK(8)
- エスコ(7)
- オーム電機(1)
- サンコッコー(2)
- スイセイ(25)
- ナスコ(2)
- ニッピ(nippy)(21)
- ニッポー(日邦ミシン)(2)
- ノーブランド(33)
- ヤマトミシン(11)
- 北海電設(53)
- 大黒ミシン産業(6)
- 日本紐釦貿易(7)
- ブランドをもっと見る

モーター用カーボンブラシ
YDK(29件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43)寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部)全長(mm)約31
PEGASUS(ペガサス)ブランド、オーバーロックミシン用、下メス
ノーブランド¥319税込¥3511個当日出荷適合【シリーズ】EX5204、EX5214、EXT5204、EXT5214、E52、MX5204、MX5214、LX5204、LX5214、L152、M952、M852等
アタッチメント専用大型止めネジ
スイセイ(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷適合A10S, A10C, A10H, A46NP, A36, A41及び三ツ巻、二ツ巻押え金を除くバインダー、ラッパ
ミシン用LEDライト(磁石付き)
FortLee(フォートリー)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷100-200V共有電源で使用可能。調光ボリューム付き、マグネットを2個採用しミシンに従来より取り付け強度が向上され、作業性が改善された商品です。 また蛇腹部分を樹脂コーティングすることで強度を向上させ様々な角度へライトを照らすことが出来ます。周波数(Hz)50/60電源(V)100~200共用マグネット2個付きアーム【ライトアーム】樹脂コーティング蛇腹調光方式可
TA穴かがり器(B6) 職業用 フルセット
ブラザー精密工業(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷業用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ5種類(サイズは1.0センチ 1.3センチ 1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)4種類(サイズは1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ 2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
LEDシステムライト (本体取付タイプ)
ナスコ(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。 蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。 また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。 白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。 低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
ミシン用LEDライト
FortLee(フォートリー)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷100-200V共有電源で使用可能なミシン用LEDライトです。 調光ボリューム搭載、天板への取付可能、ライトアームは蛇腹で様々な角度にライトを照らすことが出来ます。用途ミシン全般に最適周波数(Hz)50/60電源(V)100~200共用アーム【ライトアーム】蛇腹調光方式可
PEGASUS(ペガサス)ブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メス
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合【シリーズ】EX5204、EX5214、EXT5204、EXT5214、E52、MX5204、MX5214、LX5204、LX5214、L152、M952、M852等
職業用ミシン ニードルガード
日本紐釦貿易¥349税込¥3841個3日以内出荷金属部分で両側から指をガードし、けが防止に役立ちます。指が巻き込まれず、長時間でも作業に集中できます。押さえネジの部分にひっかけるだけで、簡単に取り付けが可能です!。原産国:台湾サイズ(cm)1.5×3×3.3素材鉄入数(個)1
交換用ランプ ブラックライトランプ 9W
ミズホケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷軽量コンパクトな交換用ツイン蛍光灯ランプ。用途Lumi Lite専用交換ランプ(9W)ブラックライト管寸法(mm)164(ソケット部含む)形態専用パッケージ入り
糸立 2本用 テーブル貫通式
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕下(2本用)×1、糸立皿×2、糸立皿スポンジ×2、糸巻受棒×2、振れ止×2
蛍光灯システムライト (本体取付タイプ)
ナスコ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から5日以内出荷世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。 蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。 また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。 白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。 低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
家庭用・職業用 ミシンニードルガード
日本紐釦貿易¥349税込¥3841個3日以内出荷家庭用・職業用両方使用可能!押さえの上部に取り付けて、ゆびが巻き込まれないようにガードする。ネジ穴に通すだけで取り付け簡単!。原産国:台湾サイズ(cm)2×0.8素材鉄入数(個)1
『ミシン・裁断機用部品/補修用品』には他にこんなカテゴリがあります
縫製用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら