絞り込み
寸法(mm)
  • 100×100
  • 10×10(2)
  • 10×20(2)
  • 13×55(2)
  • 20×20(13)
  • 25×25(6)
  • 28×28(2)
  • 30×30(13)
  • 30×40(2)
  • 40×40(20)
  • 50×50(20)
  • 50×100(2)
  • 70×140(3)
  • 100×120(1)
  • 250×500(2)
  • 300×300(2)
  • Φ30(2)
  • Φ40(2)
  • Φ50(2)
  • その他(3)
種別
  • 耐震マット(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • プロセブン(3)
  • エクシール(2)
  • ティーエフサービス(2)
  • 枚方技研(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 北川工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • リンテック21(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止ジェルマット モノタロウ転倒防止ジェルマットモノタロウ(20件のレビュー)
699税込769
1袋(1枚)
当日出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
転倒防止粘着マット ECT アイリスオーヤマ転倒防止粘着マット ECTアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1枚)
当日出荷
震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マットブルー関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
耐震マット プロセブン耐震マットプロセブン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(1枚)
当日出荷
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲルブルー種別耐震マット
転倒防止シート エクシール転倒防止シートエクシール
999税込1,099
1枚
当日出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
タックフィット 北川工業タックフィット北川工業
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
耐震マット(クリア) プロセブン耐震マット(クリア)プロセブン(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚 光耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
種別耐震マット
耐震マット ノンブレンタックゲル 枚方技研耐震マット ノンブレンタックゲル枚方技研
2,698税込2,968
1袋
当日出荷
アンカー施工不要な耐震固定材料です。 強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。 粘着性能が長期間持続します。 汚れた場合でも洗い落とすことで繰り返し使用できます。 対象物を汚したり傷つけたりしません。
用途工場設備、測定機、研究用機器、事務機器、家具、家電製品の耐震固定に。材質ウレタン樹脂厚さ(mm)3
バイオマス耐震マット プロセブンバイオマス耐震マットプロセブン
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス耐震ロックゲル 角ティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm) ティーエフサービス耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm)ティーエフサービス
3,998税込4,398
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
透明ゲルで目立ちにくい!簡単設置で落下・転倒防止。 強力粘着ゲルでしっかり固定!水洗いで繰り返し使用可能。はがしても跡やべたつきが残りません。
用途テレビの転倒防止。材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5
転倒防止粘着シート エスコ転倒防止粘着シートエスコ
600税込660
1枚
翌日出荷
防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元します。鏡面の机やガラスなどの素材には、自己粘着性という素材の特性のおかげでゲルの力だけで張り付くことが出来ます。ハサミやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます(※3mmより厚いものは切りにくくなります)。お試ししやすいサイズにカットしています。可塑剤は含まれていません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。ゲルタックシートをカットした小さなサイズです。貼り付け面の汚れを落としてから、片面の保護フィルムを剥がして貼り付け、もう片面の保護フィルムを剥がして設置してください。適正荷重:2.44kg/cm2(2mm厚シートを15%圧縮時)(※この測定値は参考値であり保証値ではありません)。【ゲルの剥がし方】・剥がす際は、ゲルの端をつまんでゆっくり引っ張り出してください。・剥がしにくい場合は、薄いプラスチックのカードなどに水を付け、ゲルと設置面の間にゆっくり差し込んでください。水分が付いた場所は粘着が弱くなり、剥がしやすくなります。・取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
材質ポリウレタン無色透明硬度アスカーC23
ジョイントシールPF リンテック21ジョイントシールPFリンテック21
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130)外観透明使用環境温度(℃)0~40耐震性6強仕様【せん断力】120kg/枚アズワン品番63-4108-73
耐震ベース エスコ耐震ベースエスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
ウレタンエラストマー製。
用途各種周辺機器用。形状厚さ(mm)2.5寸法(mm)100×100入数(枚)1耐荷重(kg)25
耐震ゲル ゲルタック GTシリーズ エクシール耐震ゲル ゲルタック GTシリーズエクシール
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
独自の配合によりウレタンの持つ自己粘着性を高めた、強力粘着ゲルです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使えます。
種別耐震ゲル硬度アスカーC23
粘着マット 転倒防止/1枚 100×100×5mm エスコ粘着マット 転倒防止/1枚 100×100×5mmエスコ
1,640税込1,804
1パック(1枚)
翌々日出荷
テレビ・パソコン・AV機器などの転倒・落下防止に。きれいにはがせるので接着面を痛めません。水洗いで繰り返し使用可能。耐震度/7(使用条件により異なります。)1kgに対して1cm2を目安にカットして下さい。はがす時はゆっくり回転させながらはがして下さい。水をつけるとはがしやすくなります。
種別転倒防止マット材質スチレン系ポリマー耐荷重(kg)100/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×5アズワン品番65-2297-52
ビタセット 16個入 枚方技研ビタセット 16個入枚方技研
10,980税込12,078
1箱(16個)
11日以内出荷
直交する2面のみ粘着性があり対象物を挟んで設置する為、対象物を持ち上げずに何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。かわいいケースのセット商品になりました。
材質ポリウレタン寸法(mm)100×100×4.5質量(g)30アズワン品番64-7533-92

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

耐震マット