絞り込み
寸法(mm)
  • 25×25
  • 10×10(2)
  • 10×20(2)
  • 13×55(2)
  • 20×20(13)
  • 28×28(2)
  • 30×30(13)
  • 30×40(2)
  • 40×40(20)
  • 50×50(20)
  • 50×100(2)
  • 70×140(3)
  • 100×100(19)
  • 100×120(1)
  • 250×500(2)
  • 300×300(2)
  • Φ30(2)
  • Φ40(2)
  • Φ50(2)
  • その他(3)
種別
  • 耐震マット(4)
ブランド
  • ティーエフサービス(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • TRUSCO(1)
  • カーボーイ(1)
  • デビカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
20×20(13)
25×25
30×30(13)
40×40(20)
50×50(20)
70×140(3)
100×100(19)
Φ40(2)
Φ50(2)
その他(3)
寸法(mm)をもっと見る
転倒防止粘着マット ECT アイリスオーヤマ転倒防止粘着マット ECTアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
769税込846
1個(4枚)
当日出荷
震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マットブルー関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
耐震ロックゲル ティーエフサービス耐震ロックゲルティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。種別耐震マット材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5適合温度(℃)‐20~+75
ずるっと家具が動カンゾ カーボーイずるっと家具が動カンゾカーボーイ
299税込329
1セット(12個)
翌々日出荷
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
材質天然ゴム/アクリル系粘着剤厚さ(mm)1.75
地震番 デビカ地震番デビカ
519税込571
1セット(6個)
当日出荷
優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
用途耐震マット種別耐震マット材質(本体)ポリウレタン樹脂
耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス耐震ロックゲル 角ティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(16枚)
当日出荷から4日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

耐震マット