絞り込み
寸法(mm)
  • 50×50
  • 10×10(2)
  • 10×20(2)
  • 13×55(2)
  • 20×20(13)
  • 25×25(6)
  • 28×28(2)
  • 30×30(13)
  • 30×40(2)
  • 40×40(20)
  • 50×100(2)
  • 70×140(3)
  • 100×100(18)
  • 100×120(1)
  • 250×500(2)
  • 300×300(2)
  • Φ30(2)
  • Φ40(2)
  • Φ50(2)
  • その他(3)
種別
  • 耐震マット(12)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • プロセブン(4)
  • ティーエフサービス(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • 北川工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • (1)
  • 共同技研化学(1)
  • エクシール(1)
  • ソーゴ(1)
  • 大石製作所(1)
  • セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
20×20(13)
25×25(6)
30×30(13)
40×40(20)
50×50
70×140(3)
100×100(18)
Φ40(2)
Φ50(2)
その他(3)
寸法(mm)をもっと見る
転倒防止ジェルマット モノタロウ転倒防止ジェルマットモノタロウ(20件のレビュー)
699税込769
1袋(4枚)
当日出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
転倒防止粘着マット ECT アイリスオーヤマ転倒防止粘着マット ECTアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(4枚)
当日出荷
震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マットブルー関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
耐震マット プロセブン耐震マットプロセブン(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲルブルー種別耐震マット
ゲルタック 角型 エクシールゲルタック 角型エクシール
3,090税込3,399
1シート(16枚)
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
タックフィット 北川工業タックフィット北川工業
1,998税込2,198
1セット(4個)
当日出荷
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
耐震マット(クリア) プロセブン耐震マット(クリア)プロセブン(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4枚)
当日出荷
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚 光耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚
999税込1,099
1セット(4枚)
当日出荷から翌々日出荷
震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
種別耐震マット
転倒防止用シート(耐震マット) 日本緑十字社転倒防止用シート(耐震マット)日本緑十字社(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4枚)ほか
当日出荷
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。寸法(mm)50×50耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。種別耐震マット材質ポリウレタン厚さ(mm)5
転倒防止ジェルシール セーフラン安全用品転倒防止ジェルシールセーフラン安全用品
649税込714
1セット(4枚)
当日出荷
繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。4枚で耐荷重36kgまで。優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。寸法(mm)50×50厚さ(mm)3材質PU透明質量(g)約36.5
耐震ロックゲル ティーエフサービス耐震ロックゲルティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。種別耐震マット材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5適合温度(℃)‐20~+75
ベルトストッパー(軽量設備用) プロセブンベルトストッパー(軽量設備用)プロセブン
15,980税込17,578
1組(4個)
当日出荷
実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
用途実験室、作業台上設備の地震対策に。トラスコ品番246-0830セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)56幅(mm)56ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー高さ(mm)200ベルト長さ(mm)200均等荷重(kg)50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大)
バイオマス耐震マット プロセブンバイオマス耐震マットプロセブン
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷
震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
耐震GELクッション 角型 ソーゴ耐震GELクッション 角型ソーゴ
1,998税込2,198
1箱(4枚)
当日出荷から翌々日出荷
振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。 水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。
用途液晶テレビやプラズマテレビ、本棚や洗濯機などに。種別耐震マット材質エラストマー樹脂厚さ(mm)5
耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス耐震ロックゲル 角ティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm) ティーエフサービス耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm)ティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
透明ゲルで目立ちにくい!簡単設置で落下・転倒防止。 強力粘着ゲルでしっかり固定!水洗いで繰り返し使用可能。はがしても跡やべたつきが残りません。
用途テレビの転倒防止。材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5
耐振粘着ゲルマット 共同技研化学耐振粘着ゲルマット共同技研化学
1,398税込1,538
1袋(4枚)
当日出荷
振動や衝撃を強力に吸収するゲル材料を採用しています。透明で目立たない素材を使用しています。工事が不要で、貼るだけで使用できます。
用途電話やパソコン、プリンター、本棚等の落下や転倒防止に。トラスコ品番149-7504透明質量(g)30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×1.5
ゲルマット 5cm角パック 大石製作所ゲルマット 5cm角パック大石製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
軽量物を穴を開けずに固定します
種別耐震マット寸法(mm)50×50×5t材質ポリウレタン耐荷重(kg)約10(1平方センチ当たり)
転倒防止粘着シート エスコ転倒防止粘着シートエスコ
2,100税込2,310
1パック
翌日出荷
入数:4枚。防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元します。鏡面の机やガラスなどの素材には、自己粘着性という素材の特性のおかげでゲルの力だけで張り付くことが出来ます。ゲルタックシートを使いやすいサイズに抜き加工しています。ハサミやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます(※3mmより厚いものは切りにくくなります)。可塑剤は含まれていません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。ハーフカット仕上げのため、使いやすくて便利です。貼り付け面の汚れを落としてから、片面の保護フィルムを剥がして貼り付け、もう片面の保護フィルムを剥がして設置してください。【ゲルの剥がし方】・剥がす際は、ゲルの端をつまんでゆっくり引っ張り出してください。・剥がしにくい場合は、薄いプラスチックのカードなどに水を付け、ゲルと設置面の間にゆっくり差し込んでください。水分が付いた場所は粘着が弱くなり、剥がしやすくなります。・取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
材質ポリウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)50×50硬度アスカーC23適正荷重(kg)22.5
耐震マット テレビ用 4枚入 TGK(東京硝子器械)耐震マット テレビ用 4枚入TGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1袋
3日以内出荷
テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。 設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。 水洗いで繰り返し使用可能。 パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
適合用途テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等種別耐震マット対応震度7クラス

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

耐震マット