絞り込み
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
  • 転倒防止ジェルマット モノタロウ

    転倒防止ジェルマット

    モノタロウ(20件のレビュー)
    399税込439
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
    震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
    用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 転倒防止マット モノタロウ

    転倒防止マット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    149税込164
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。 工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。 汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
    材質ポリウレタン
  • 転倒防止粘着マット ECT アイリスオーヤマ

    転倒防止粘着マット ECT

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    869税込956
    1個(4枚)ほか
    当日出荷
    震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
    用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マットブルー
  • 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO

    耐震・防振・防音Gマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(4枚)ほか
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
  • Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCO

    Gマット(粘着マット・薄型タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
  • 耐震マット プロセブン

    耐震マット

    プロセブン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
    材質ウレタンゲルブルー種別耐震マット
  • ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。 極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。 耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。 地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。 また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。 1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
    用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20透明
  • 耐震マット gri-eight ビーベストワーク

    耐震マット gri-eight

    ビーベストワーク(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。 国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。 素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。 オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。 多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。 摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。 対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
    寸法(mm)300×300材質PVC耐荷重(kg)1000適合温度(℃)-10~60
  • ゲルタック 角型 エクシール

    ゲルタック 角型

    エクシール
    2,998税込3,298
    1シート(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
    用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトクッション WAKI(和気産業)

    ソフトクッション

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
    用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。種別耐震マット材質ウレタンゴム形状
  • 安心滑り止めテープ サンコー[日用品]

    安心滑り止めテープ

    サンコー[日用品](5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マットの裏に貼るだけでズレ防止。
    用途カーペット・マット用種別耐震マット材質粘着剤:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂幅(mm)40厚さ(mm)2長さ(m)4幅(cm)4高さ(cm)0.2
  • 転倒防止シート エクシール

    転倒防止シート

    エクシール
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
    用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼って剥がせる両面耐震ジェルテープ ハインズワーク

    貼って剥がせる両面耐震ジェルテープ

    ハインズワーク
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1
  • タックフィット 北川工業

    タックフィット

    北川工業
    759税込835
    1パック(8枚)ほか
    当日出荷
    貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
    用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
  • 敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight ビーベストワーク

    敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight

    ビーベストワーク
    3,198税込3,518
    1枚ほか
    当日出荷
    「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。 また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。 企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。 また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。
    種別耐震マット材質PVCブラック適合温度(℃)-10~60
  • 耐震マット(クリア) プロセブン

    耐震マット(クリア)

    プロセブン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
    用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
  • 耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ 20mm×10m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ 20mm×10m巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷
    魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
    用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
  • 免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション

    免震ジェルマット

    ヒロ・コーポレーション
    399税込439
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
    用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定材質PU
  • Gマット(粘着マット) TRUSCO

    Gマット(粘着マット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(4枚)
    当日出荷
    薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
  • 耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ 20mm×3m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ 20mm×3m巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
    用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
  • 地震番 デビカ

    地震番

    デビカ
    519税込571
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
    用途耐震マット種別耐震マット材質(本体)ポリウレタン樹脂
  • 転倒防止用シート(耐震マット) 日本緑十字社

    転倒防止用シート(耐震マット)

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
    汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
    用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。寸法(mm)50×50耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。種別耐震マット材質ポリウレタン厚さ(mm)5
  • 耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚 光

    耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚

    909税込1,000
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
    種別耐震マット
  • 耐震ロックゲル 丸 ティーエフサービス

    耐震ロックゲル 丸

    ティーエフサービス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(9枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
    材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
  • 地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ エスケイ工機

    地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ

    エスケイ工機
    1,898税込2,088
    1袋(1セット)
    当日出荷
    オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
    種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震ロックゲル ティーエフサービス

    耐震ロックゲル

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
    用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。種別耐震マット材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5適合温度(℃)‐20~+75
  • 耐震マット ノンブレンタックゲル 枚方技研

    耐震マット ノンブレンタックゲル

    枚方技研
    2,998税込3,298
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
    アンカー施工不要な耐震固定材料です。強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。粘着性能が長期間持続します。汚れた場合でも洗い落とすことで繰り返し使用できます。対象物を汚したり傷つけたりしません。
    用途工場設備、測定機、研究用機器、事務機器、家具、家電製品の耐震固定に。材質ウレタン樹脂
  • ゲルタック 丸型 エクシール

    ゲルタック 丸型

    エクシール
    3,398税込3,738
    1シート(16枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
    用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震マット ノンブレンタックゲル 枚方技研

    耐震マット ノンブレンタックゲル

    枚方技研
    2,698税込2,968
    1袋
    当日出荷
    アンカー施工不要な耐震固定材料です。 強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。 粘着性能が長期間持続します。 汚れた場合でも洗い落とすことで繰り返し使用できます。 対象物を汚したり傷つけたりしません。
    用途工場設備、測定機、研究用機器、事務機器、家具、家電製品の耐震固定に。材質ウレタン樹脂厚さ(mm)3
  • 耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス

    耐震ロックゲル 角

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
    材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
  • ずるっと家具が動カンゾ カーボーイ

    ずるっと家具が動カンゾ

    カーボーイ
    299税込329
    1セット(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
    材質天然ゴム/アクリル系粘着剤厚さ(mm)1.75
  • マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」 エスケイ工機

    マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」

    エスケイ工機
    899税込989
    1袋(3個)
    当日出荷
    取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。
    材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトストッパー(軽量設備用) プロセブン

    ベルトストッパー(軽量設備用)

    プロセブン
    15,980税込17,578
    1組(4個)
    当日出荷
    実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
    用途実験室、作業台上設備の地震対策に。トラスコ品番246-0830セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)56幅(mm)56ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー高さ(mm)200ベルト長さ(mm)200均等荷重(kg)50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大)
  • 転倒防止ジェルシール セーフラン安全用品

    転倒防止ジェルシール

    セーフラン安全用品
    649税込714
    1セット(4枚)
    当日出荷
    繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。4枚で耐荷重36kgまで。優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。
    用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。寸法(mm)50×50厚さ(mm)3材質PU透明質量(g)約36.5
  • Aインテリアフェルト 北川工業

    Aインテリアフェルト

    北川工業(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。
    用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に種別耐震マット寸法(mm)180×250厚さ(mm)2質量(g)54
  • 低床キャストップ 昭電

    低床キャストップ

    昭電
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷
    取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 医療機器にも使用が出来ます。
    用途キャスター付き機器の移動抑止用に。 キャスター支持のFAX/プリンタ用に。 キャスター支持の医療用ベット用に。 キャスター支持の人工透析器用に。 キャスター支持の治療用ワゴン用に。 その他キャスターを使用した機器用に。付属品取扱説明書1部トラスコ品番336-3537セット内容2個/セット材質CRゴム幅(mm)220寸法(mm)内径Φ84、外径Φ110、高さ31高さ(mm)31奥行(mm)110本体寸法(mm)Φ110×H31
  • 滑り止めマット 50×20 リンテック21

    滑り止めマット 50×20

    リンテック21
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    机上で使用されるパソコンやキーボード等の移動、落下防止のために使用する滑り止めマットです対象物の大きさに合わせて、はさみでカットし使用可能です汚れた際は、水洗い可能です。
    本体寸法(mm)500×200×2質量(g)40材質塩ビシート耐荷重(kg)40/枚アズワン品番61-3740-74
  • バイオマス耐震マット プロセブン

    バイオマス耐震マット

    プロセブン
    2,798税込3,078
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
    用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
  • 転倒防止粘着シート エスコ

    転倒防止粘着シート

    エスコ
    600税込660
    1枚
    翌日出荷
    防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元します。鏡面の机やガラスなどの素材には、自己粘着性という素材の特性のおかげでゲルの力だけで張り付くことが出来ます。ハサミやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます(※3mmより厚いものは切りにくくなります)。お試ししやすいサイズにカットしています。可塑剤は含まれていません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。ゲルタックシートをカットした小さなサイズです。貼り付け面の汚れを落としてから、片面の保護フィルムを剥がして貼り付け、もう片面の保護フィルムを剥がして設置してください。適正荷重:2.44kg/cm2(2mm厚シートを15%圧縮時)(※この測定値は参考値であり保証値ではありません)。【ゲルの剥がし方】・剥がす際は、ゲルの端をつまんでゆっくり引っ張り出してください。・剥がしにくい場合は、薄いプラスチックのカードなどに水を付け、ゲルと設置面の間にゆっくり差し込んでください。水分が付いた場所は粘着が弱くなり、剥がしやすくなります。・取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
    材質ポリウレタン無色透明硬度アスカーC23
  • ジョイントシールPF リンテック21

    ジョイントシールPF

    リンテック21
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
    材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130)外観透明使用環境温度(℃)0~40耐震性6強仕様【せん断力】120kg/枚アズワン品番63-4108-73

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

耐震マット