曜日別特売

耐震・滑り止め用粘着マット

耐震・滑り止め用粘着マット - 安震

震度6弱対応です。

トラスコ品番
702-1236
材質
本体:ポリエステル/アクリル樹脂/アクリル系粘着剤
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.7
色
白/グレー
均等荷重(kg)
3
内容量
1箱(10セット×10枚)
注意
※特殊形状(コマ状の物、不安定な物等)の物、フッ素コーティングなどの撥水性の物、可塑剤を含む物には使用できません。
※床面や棚面など対象物を設置する面は、鏡面又は鏡面に近い物で凹凸がない物に限ります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613487A100K-1.7
¥96,000
¥95,980
¥105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする