2ページ目: 転倒防止金具
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具
材質スチール
付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色シルバー
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。広範囲で収容品の落下を防止!
種別落下防止ネット
外周長(mm)支柱:最大約120~210
ベルト樹脂製(PP)
材質(ネット)樹脂製(PE)
広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。
樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。
取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。
書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
用途書庫・ラックの転倒防止に
セット内容プレート2個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ゴム(EDPM)
プレート寸法(mm)90×70
取付寸法(mm)最大1000まで
表面処理クロームメッキ、焼付け塗装、VHB
耐荷重(kg)180/セット
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質EVA樹脂
種別転倒防止ストッパー
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
用途地震対策・家具の転倒防止に
種別転倒防止ストッパー
トラスコ品番835-9894
寸法(mm)900
色クリア
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
家具の転倒防止に効果があります
半透明タイプで目立ちにくいです
タンスや食器棚の下に入れてご使用ください
自由なサイズでハサミ等でカットしご使用頂けます
種別転倒防止ストッパー
材質エラストマー樹脂
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
キャビネットなどを壁面に固定できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キャビネット固定用
材質SUS430
種別L字金具
RoHS指令(10物質対応)対応
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)
種別転倒防止ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。
用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に
耐荷重(kg)約100
対応寸法(mm)【支柱外周】約120~210
家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
1パック(2個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用)
地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。
強力粘着パッド+バックル。
パソコン等に耐荷重約64kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止!
種別転倒防止ベルト
セット内容小型バックル:4個(35mm×64mm) ベルト300:2個(25mm×300mm) アルコールパッド:2個
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能。下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能。ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定
用途スチールラック等の収容物落下防止
携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません!適応サイズ:小学生~大人まで(小さめサイズ)。ストッパーゴム付き
種別転倒防止ベルト
材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム
寸法(幅W×長さL)(mm)50×285
対応外周(cm)(取付部)20~30
1足
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。
プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。
ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。
設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。
震度7相当の実証実験をクリア。
家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書
種別転倒防止ベルト
材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材
質量(kg)0.03
色白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9
総質量(kg)0.22
1組
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。
液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。
本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。
モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。
取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震性/6強
寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14
過負荷耐量25kg
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約40
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止
セット内容バックル付きベルト2本
材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
こんなお得な商品も!
転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。
強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能
壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。
本製品は1セット2本入りです。
1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止
付属品アルコールパッド:2枚
種別転倒防止ベルト
材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
長さ(mm)190
幅(mm)42
高さ(mm)20
質量(g)120
耐震性震度6強相当
設置条件対象物1台につき2本
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策
材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
耐震性7相当
事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。
ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。
ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト
適合90kg
材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。
ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別転倒防止ベルト
セット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本
材質PPE
寸法(mm)242×152×30
質量(g)275
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品
種別転倒防止ストッパー
材質(本体)ペーパーボード
耐荷重(kg)約100(1個当たり)
材質(すべり止め)ウレタンゴム
耐用年数(年)約8
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂
質量(kg)対象物:100/本
外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25
耐震性震度6強相当
1個(10個)
¥270
税込¥297
当日出荷
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。
種別耐震マット
使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
こんなお得な商品も!
連結ベルト 滑り止め付 日本製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別転倒防止ベルト
適合250kg
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。
タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。
取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止
種別転倒防止ストッパー
仕様耐震性/6強
寸法(mm)118×57×47(組立時)
色グレー
構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対
過負荷耐量120kg/個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)235
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用)
地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。
強力粘着パッド+バックル。
モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止!
種別転倒防止ベルト
セット内容小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
広範囲で棚からの落下を防ぐ。震度7に耐える!4ヶ所どの方向からでも取り外しが簡単。下部左右にフック付。取り出しの際にネットにフックを引っ掛けることで邪魔にならずに取り出せます。付属の粘着金具止めかボルトでの取付か選べます。ネットを張った際にたるみを防止するため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加しています。
適合幅(mm)1800(棚)
寸法(mm)W1620~H700(ネット部)
内寸(mm)1700~1760(取付可能)
付属品粘着付金具×5個、丸ワッシャー×10個、袋ナット×5個、フランジナット×5個、アプセットボルト×5個、アルコールパッド×1枚
アズワン品番64-3976-19
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。