絞り込み
主幹容量(A)
  • 100
  • 40(33)
  • 50(33)
  • 60(33)
  • 75(33)
分岐回路数
  • 1(1)
  • 18(16)
  • 22(16)
  • 26(16)
  • 30(16)
  • 34(12)
予備回路数
  • 1個(4)
  • 2個(2)
  • 3個(8)
深さ(mm)
  • 98(1)
  • 111(2)
  • 118(13)
  • 124(1)
ブランド
  • テンパール工業(14)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電システム対応住宅盤とは、住環境のエネルギーをコントロールするための装置。コンパクトでありながら太陽光発電や電気温水器など複数の電力検出を行いモニタリングする住宅盤は、電力データを可視化して省エネを支援することができます。またアイテムによってIHやエコキュート、蓄熱暖房回路など対応している電力やブレーカー容量もさまざまなので、電力管内に対応している装置かどうかはもちろんお使いの発電システムや電力の種類に合わせて選ぶことが大切です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-T2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-T2)テンパール工業
57,980税込63,778
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A3) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A3)テンパール工業
64,980税込71,478
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数2
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A2)テンパール工業
67,980税込74,778
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数2
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4E4)テンパール工業
99,980税込109,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3E4)テンパール工業
99,980税込109,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2E4)テンパール工業
99,980税込109,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4NP)テンパール工業
83,980税込92,378
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP)テンパール工業
79,980税込87,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2NP)テンパール工業
84,980税込93,478
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4)テンパール工業
83,980税込92,378
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3)テンパール工業
79,980税込87,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2)テンパール工業
81,980税込90,178
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2NP)テンパール工業
71,980税込79,178
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2)テンパール工業
57,980税込63,778
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)回路スペース3アース端子実装数12
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用分岐回路数(単3)1仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1

太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります

発電システム対応住宅盤