絞り込み
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
使用電池
  • 専用充電池専用充電池(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
材質(本体)
  • アルミ(1)
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • GENTOS(7)
  • GLOBAL&LOCAL(5)
  • GROZ(2)
  • IRWIN(1)
  • KONTEC(コンテック)(4)
  • KTC(1)
  • LED LENSER(3)
  • PRO standard(プロスタンダード)(4)
  • TAKENOW(4)
  • TRUSCO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(3)
  • オーム電機(5)
  • サンワダイレクト(2)
  • スキャングリップ(2)
  • ストリームライト(8)
  • 松吉医科器械(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
300~400未満(1)
  • 充電式 ペン型ライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式 ペン型ライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    90°首振りL字変形: 先端を曲げてL字型へ。胸ポケット等に差したまま前方照射が可能です。CREE製LED1粒搭載: 高品質な単一光源で光を集中。ムラなく約60m先まで鋭く照らします。耐衝撃IK09×防水IP65: 落下に極めて強い頑丈なアルミボディで、雨天のハードな現場にも対応。マグネット&クリップ: 底部磁石での固定やクリップ掛けなど、多彩なハンズフリー使用が可能。超軽量89gのスリム設計: 100gを切る軽さと滑り止め加工により、長時間の保持でも疲れません。
    用途天井裏、点検作業、夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、車両点検、設備工事、内装作業、ガレージ整備、倉庫作業、夜間見回り、精密機器の確認、暗所での手元作業。セット内容本体:ライト本体 1個(1060B型リチウムイオンバッテリー 1本(品番:LDC-1060B)) 、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書アルミ合金/クリップ:ステンレス/レンズ:アクリル樹脂材質本体:アルミ合金/クリップ:ステンレス/レンズ:アクリル樹脂寸法(mm)162×Φ19×Φ17本体質量(g)約89(リチウムイオン電池を含む)全光束(Lm)HIGH:350/LOW:50発光色昼光色(6000K±10%)※CREE社製 XTE 1粒使用電池3.7V 750mAH リチウムイオン電池(LDC-1060B 専用電池)充電時間(時間)約3(Type-C USB DC 5V1A)マグネットN48(本体底部搭載)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間HIGH:約3時間/LOW:約8時間耐衝撃IK09
ペンタイプライト