曜日別特売

充電式 ペン型ライト

充電式 ペン型ライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 ペン型ライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 ペン型ライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 ペン型ライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 ペン型ライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 ペン型ライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 ペン型ライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 ペン型ライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)

90°首振りL字変形: 先端を曲げてL字型へ。胸ポケット等に差したまま前方照射が可能です。
CREE製LED1粒搭載: 高品質な単一光源で光を集中。ムラなく約60m先まで鋭く照らします。
耐衝撃IK09×防水IP65: 落下に極めて強い頑丈なアルミボディで、雨天のハードな現場にも対応。
マグネット&クリップ: 底部磁石での固定やクリップ掛けなど、多彩なハンズフリー使用が可能。
超軽量89gのスリム設計: 100gを切る軽さと滑り止め加工により、長時間の保持でも疲れません。

用途
天井裏、点検作業、夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、車両点検、設備工事、内装作業、ガレージ整備、倉庫作業、夜間見回り、精密機器の確認、暗所での手元作業。
セット内容
本体:ライト本体 1個(1060B型リチウムイオンバッテリー 1本(品番:LDC-1060B)) 、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書アルミ合金/クリップ:ステンレス/レンズ:アクリル樹脂
材質
本体:アルミ合金/クリップ:ステンレス/レンズ:アクリル樹脂
寸法(mm)
162×Φ19×Φ17
本体質量(g)
約89(リチウムイオン電池を含む)
全光束(Lm)
HIGH:350/LOW:50
発光色
昼光色(6000K±10%)※CREE社製 XTE 1粒
使用電池
3.7V 750mAH リチウムイオン電池(LDC-1060B 専用電池)
充電時間(時間)
約3(Type-C USB DC 5V1A)
マグネット
N48(本体底部搭載)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
点灯時間
HIGH:約3時間/LOW:約8時間
耐衝撃
IK09
内容量
1個
注意
※マグネットの吸着力は設置面の鉄分含有量や塗装、凹凸状態により異なります。
※内蔵電池の寿命を縮め、故障や火災の原因となるため、充電しながらの点灯(放電)は行わないでください。
※付属の専用電池(LDC-1060B)以外は絶対に使用しないでください。
※首振り部を無理な力で回したり、規定の角度以上に曲げたりしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79771706HL-350F
¥9,800
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする