絞り込み
適合径(Φmm)
  • 32(20)
  • 34(3)
  • 35(28)
  • 35~43(1)
  • 38(7)
  • 40(5)
  • 42.7(3)
  • 45(4)
  • 48.6(3)
  • 50(3)
形状
形状
直受
形状
L受(78)
形状
L止(25)
形状
L通(17)
形状
ブラケットエンド(41)
形状
ブラケットコーナー(46)
形状
直止(142)
形状
直通(121)
材質
  • SUS304(3)
  • アルミニウム(2)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(23)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • シロクマ(18)
  • ハイロジック(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • TOTO(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
32(20)
34(3)
35(28)
35~43(1)
38(7)
40(5)
42.7(3)
45(4)
48.6(3)
50(3)
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 直受WAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本形状直受適合径(Φmm)35
イージーブラケット カバー付直軸 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付直軸FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状直受
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
直軸ブラケット接 BR-24 シロクマ直軸ブラケット接 BR-24シロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質真鍮形状直受適合径(Φmm)32付属品取付ビス:A4×45、4.1×20
A形ブラケット直受 BR-103 シロクマA形ブラケット直受 BR-103シロクマ
909税込1,000
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
直付ブラケット ファイン ハイロジック直付ブラケット ファインハイロジック(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状直受
ぬくもり手すりNES 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直受WAKI(和気産業)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用
楕円ロングブラケット(通) ケージーパルテック楕円ロングブラケット(通)ケージーパルテック
309税込340
1個
3日以内出荷
材質ZDC・ニッケルメッキ形状直受寸法A(mm)15.4寸法C(mm)18.4寸法D1(mm)5寸法D2(mm)28寸法B2(mm)23.5寸法B1(mm)31寸法h(mm)63.7
直軸ブラケット受 BR-49 シロクマ直軸ブラケット受 BR-49シロクマ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質ステン形状直受仕様16Φ軸付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
直軸スライドブラケット受 BR-93 シロクマ直軸スライドブラケット受 BR-93シロクマ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質ステン形状直受仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
アルミ異形ブラケット直受 BR-8 シロクマアルミ異形ブラケット直受 BR-8シロクマ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体仕上焼付塗装耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケット直受 BR-603 シロクマC形ブラケット直受 BR-603シロクマ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
SKBブラケット直受 BR-153 シロクマSKBブラケット直受 BR-153シロクマ
829税込912
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット直受 BR-146 シロクマA形ブラケット直受 BR-146シロクマ
769税込846
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット角座受 BR-106 シロクマA形ブラケット角座受 BR-106シロクマ(1件のレビュー)
879税込967
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
直付ブラケット脱着タイプ ハイロジック直付ブラケット脱着タイプハイロジック
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状直受仕上アクリル焼付塗装
室内手すり用金具 直受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 直受WAKI(和気産業)
629税込692
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄形状直受適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
C形ブラケット直受 シロクマC形ブラケット直受シロクマ
899税込989
1個
当日出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3927形状直受全長(mm)47材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)110径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式) MK(丸喜金属本社)32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式)MK(丸喜金属本社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
32・35パイ兼用の半受ブラケットです。
用途木製手摺用ブラケット適合パイプ径(Φmm)32・35兼用形状直受質量(g)117丸座径(Φmm)44
32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式) MK(丸喜金属本社)32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式)MK(丸喜金属本社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
32・35パイ兼用の直受ブラケットです。
用途木製手摺用ブラケット形状直受質量(g)81適合パイプ径(Φmm)32・35兼用丸座径(Φmm)44
ぬくもり手すりUB 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 直受WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状直受適合径(Φmm)32・35
手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座ケージーパルテック
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
アルミ異形ブラケット出隅受 BR-86 シロクマアルミ異形ブラケット出隅受 BR-86シロクマ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状出隅受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E形ブラケット出隅受 BR-124 シロクマE形ブラケット出隅受 BR-124シロクマ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状出隅受仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
UP形ブラケット直受 BR-183 シロクマUP形ブラケット直受 BR-183シロクマ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状直受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×25耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット直受 BR-136 シロクマA形ブラケット直受 BR-136シロクマ(1件のレビュー)
819税込901
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)38仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形ブラケット直受 シロクマステンA形ブラケット直受シロクマ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン形状直受仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E型ブラケット出隅受35Φ シロクマE型ブラケット出隅受35Φシロクマ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状出隅受適合パイプ径(Φmm)35
A型ブラケット直受35Φ シロクマA型ブラケット直受35Φシロクマ
849税込934
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状直受適合パイプ径(Φmm)35
直付ブラケット ハイロジック直付ブラケットハイロジック
1,198税込1,318
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂適合サイズ(Φmm)35形状直受仕上アクリル焼付塗装
首振リブラケット脱着タイプ ハイロジック首振リブラケット脱着タイプハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状直受備考(使用ネジ)丸皿 2本・皿 2本仕上アクリル焼付塗装
首振ブラケット ファイン ハイロジック首振ブラケット ファインハイロジック
989税込1,088
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
形状直受適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用直付受ブラケット TOTOフリースタイル手すり用直付受ブラケットTOTO
799税込879
1個
3日以内出荷
縦手すりのブラケットに適します。
材質亜鉛合金形状直受
フリースタイル手すり用直受出隅スリムブラケット TOTOフリースタイル手すり用直受出隅スリムブラケットTOTO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
出隅部分に取り付けることができる受ブラケットです。
材質亜鉛合金形状直受

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット