パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
特価
本日4月2日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
横受 ACE(エース)横受ACE(エース)(37件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(9件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
32mm ベース(ステンレス製) エスコ32mm ベース(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース)セフティブラケット2ツ穴ACE(エース)(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
ステンレスブラケット 首長 モノタロウステンレスブラケット 首長モノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
A型ブラケットブラック フジテック・ジャパンA型ブラケットブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン
E型エンドベース BR-167 シロクマE型エンドベース BR-167シロクマ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金
パイプセットC用 吊ブラケット 南海プライウッドパイプセットC用 吊ブラケット南海プライウッド(1件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
形状直止
A形ブラケットL受 BR-140 シロクマA形ブラケットL受 BR-140シロクマ(17件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット直通 BR-104 シロクマA形ブラケット直通 BR-104シロクマ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
横受 ハイロジック横受ハイロジック(7件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト仕上クローム
25mm ベース(ステンレス製) エスコ25mm ベース(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
755税込831
1個
当日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直止
DC A型ブラケット フジテック・ジャパンDC A型ブラケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛仕上クロームメッキ
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別形状直止仕上ヘアーライン
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157 シロクマスリムユニバーサルブラケットエンド BR-157シロクマ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
いたわりエコ手すりブラケット 32用 OMSORG(オムソリ)いたわりエコ手すりブラケット 32用OMSORG(オムソリ)(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。 プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。ブラウン適合本体品番:86645直径(Φmm)(手すり)32適合径(Φmm)32アズワン品番65-1690-13
BR-105 A型ブラケット直止 シロクマBR-105 A型ブラケット直止シロクマ(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状直止
ブラケット ハイロジックブラケットハイロジック(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用) アトムリビンテック首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用)アトムリビンテック(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金サイズΦ25mmパイプ用仕上ニッケルメッキ
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直通
C形ブラケット直止 BR-605 シロクマC形ブラケット直止 BR-605シロクマ(10件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL受 BR-600 シロクマC形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
首長ブラケット ハイロジック首長ブラケットハイロジック(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ダイカスト製
A型首長ブラケット APLUS(クマモト)A型首長ブラケットAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
用途パイプの固定に材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
イージーブラケット カバー付A型 固定 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付A型 固定FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
FJ型ブラケット首長ブラック フジテック・ジャパンFJ型ブラケット首長ブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品取付ビス2本材質ダイカスト仕上黒塗装
ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドエルボWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
壁付ブラケット ファイン ハイロジック壁付ブラケット ファインハイロジック(3件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
NewHikari クローム首長ブラケット NewHikariNewHikari クローム首長ブラケットNewHikari(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
ブラックブラケット フジテック・ジャパンブラックブラケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒焼付塗装
ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 壁受WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本形状L受適合径(Φmm)35
イージーブラケット カバー付B型 自在 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付B型 自在FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
UP形ブラケットエンド BR-187 シロクマUP形ブラケットエンド BR-187シロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット