パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
10(3)
13(2)
16(2)
19(4)
25(7)
32(9)
35(1)
45(1)
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ
適合径(Φmm)32
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。
存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。
2×2、2×4等幅広く使用できます。
柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。
枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質鉄
寸法(mm)90
表面処理黒亜鉛メッキ
アズワン品番65-2341-45
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
用途Aタイプブラケット
材質スチール特殊鋼(3.0t)
仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
サイズL32mm通
材質亜鉛
形状L通
寸法H(mm)45.5
寸法A(mm)70
寸法F(mm)28
寸法D(mm)37.4
寸法E(mm)17
寸法B(mm)88.4
寸法C(mm)32.4
仕上クローム
寸法I(mm)16.8
寸法G(mm)64.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要
材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付
仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)
傾斜角度(°)0~90
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
用途Aタイプブラケット
材質スチール特殊鋼(3.0t)
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。
壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付!
ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として
材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH
適合径(Φmm)35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状L受
色シルバー
サイズ35Φ用
1個
特価
¥809
税込¥890
当日出荷
サイズM25mm片
材質亜鉛
形状直止
寸法H(mm)38
寸法A(mm)44.9
寸法F(mm)26
寸法D(mm)30.2
寸法E(mm)14.8
寸法B(mm)60
寸法C(mm)25.4
仕上クローム
寸法I(mm)14.9
寸法G(mm)56.6
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
サイズM25mm通
材質亜鉛
形状直通
寸法H(mm)38
寸法A(mm)44.9
寸法F(mm)26
寸法D(mm)30.2
寸法E(mm)14.8
寸法B(mm)60
寸法C(mm)25.4
仕上クローム
寸法I(mm)14.9
寸法G(mm)56.6
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
サイズL25mm片
材質亜鉛
形状L止
寸法H(mm)38
寸法A(mm)64.9
寸法F(mm)26
寸法D(mm)30.2
寸法E(mm)14.8
寸法B(mm)80
寸法C(mm)25.4
仕上クローム
寸法I(mm)14.9
寸法G(mm)56.6
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
サイズL25mm通
材質亜鉛
形状L通
寸法H(mm)38
寸法A(mm)64.9
寸法F(mm)26
寸法D(mm)30.2
寸法E(mm)14.8
寸法B(mm)80
寸法C(mm)25.4
仕上クローム
寸法I(mm)14.9
寸法G(mm)56.6
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
サイズM32mm片
材質亜鉛
形状直止
寸法H(mm)45.5
寸法A(mm)50
寸法F(mm)28
寸法D(mm)37.4
寸法E(mm)17
寸法B(mm)68.4
寸法C(mm)32.4
仕上クローム
寸法I(mm)16.8
寸法G(mm)64.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
サイズM32mm通
材質亜鉛
形状直通
寸法H(mm)45.5
寸法A(mm)50
寸法F(mm)28
寸法D(mm)37.4
寸法E(mm)17
寸法B(mm)68.4
寸法C(mm)32.4
仕上クローム
寸法I(mm)16.8
寸法G(mm)64.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
サイズL32mm片
材質亜鉛
形状L止
寸法H(mm)45.5
寸法A(mm)70
寸法F(mm)28
寸法D(mm)37.4
寸法E(mm)17
寸法B(mm)88.4
寸法C(mm)32.4
仕上クローム
寸法I(mm)16.8
寸法G(mm)64.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
寸法A(mm)25.5
寸法B(mm)80.0
寸法C(mm)65.0
寸法D(mm)15.0
寸法E(mm)30.0
寸法F(mm)20.0
寸法G(mm)60.0
形状直通
サイズL25mm通
仕上クローム
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
材質鉄/ステン
適合径(Φmm)45
仕様抗菌
付属品丸皿A4×20、C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
色AG
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。