パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
10(23)
13(20)
16(24)
19(29)
25(67)
32
35(205)
38(35)
40(14)
45(20)
適合径(Φmm)をもっと見る
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
仕上クロームメッキ
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法E(Φmm)32.5
種別通
形状直通
仕上ヘアーライン
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法E(Φmm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法P(mm)32.5
種別片
形状直止
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!
ステンレスブラケット 首長
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状直通
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材
付属品取付ビスA4×40、A3×16
仕様抗菌、スリム
材質亜鉛合金
形状ブラケットエンド
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。
プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。
色ブラウン
適合本体品番:86645
直径(Φmm)(手すり)32
適合径(Φmm)32
アズワン品番65-1690-13
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4
材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途手摺のコーナー部材
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
呼び寸法(mm)32
寸法A(mm)74
寸法E(mm)25.5
寸法B(mm)5
仕上黒塗装
寸法I(mm)25.5
寸法G(mm)54
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス2本
種別止
材質亜鉛ダイキャスト
形状直止
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮
付属品ビス付
仕上ニッケルメッキ
最もオーソドックスなパイプ取付金具。
取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
1
2
3
4
5
6
次へ
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。