パイプブラケット :「手すり棒」の検索結果

パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40 形状直止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40 形状L止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。 材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂 適合径(Φmm)35 仕様アクリル焼付塗装 形状L受 取付高(mm)55 使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用) 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。 材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂 適合径(Φmm)35 仕様アクリル焼付塗装 形状L受 取付高(mm)55 使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
1個ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用) 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品エンドキャップ本体のみ 1個 材質本体:天然木 径(Φmm)手すり径35
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を直角に継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を直角に継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.0×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。 材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂 適合径(Φmm)35 仕様アクリル焼付塗装 形状ブラケットエンド 取付高(mm)55 使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を三方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を四方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を通したまま角度調節が可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を三方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を直線で継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を直線で継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を通したまま角度調節が可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途手すり棒のキャップ
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を直線で継げることができます 継目が目立ちにくいデザインです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+フレキ付スリムねじ 3.3×22mm 6本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品エンドキャップ本体のみ 1個 材質材質:天然木 径(Φmm)手すり径32
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライテーブル用 手すりブラケット_可動式
Φ35mm手すり棒用のテーブル(またはカウンターテーブル等)の天板裏面取付けブラケットです。 立ち座り、椅子の移動や歩行の負担を軽減します。 テーブルの周囲に取付けて歩行訓練にも利用可能です。 握り易い位置へ、テーブルと手すり棒の間隔を調整できます。 また、テーブル奥への収納も可能です。 手すりを隠すことができます。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)35(手すり) 形状L受
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に 付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本 材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます 90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライテーブル用 手すりブラケット_固定式
Φ35mm手すり棒用のテーブル(またはカウンターテーブル等)の天板裏面取付けブラケットです。 手すりの握りを邪魔しない、手すりを下から支える湾曲形状です。 立ち座り、椅子の移動や歩行の負担を軽減します。 テーブルの周囲に取付けて歩行訓練にも利用可能です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)35(手すり) 形状L受
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。 プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。 ブラウン 適合本体品番:86645 直径(Φmm)(手すり)32 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-1690-13
1個
549 税込604
当日出荷

HBPV-35-BK Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上) 動画あり
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。 付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚 材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール ブラック 直径(Φ)35 取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下 適合サイズ(mm)【手摺】35 出幅(mm)78 取扱説明書(4.67MB)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります