パイプソケットとは、建築構造材のひとつ。主に洋服ダンスやクローゼット内、手すり、または防護柵などのパイプを受けたり、固定し支える役割をします。U字ソケットや二重ソケット、キャップ、ソケットと形状は4種で、材質はステンレスや亜鉛ダイカスト、真鍮、また簡易的な目的の樹脂製などが一般的です。ソケットの材質や強度、デザイン性も様々ですので、取り付ける壁の材質と強度、使用環境などの目的に応じて適切なソケットを選びましょう。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
10(10)
13(7)
16(9)
19
20(1)
25(65)
32(64)
35(2)
38(29)
100(1)
適合径(Φmm)をもっと見る
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス(ステンレス)
材質本体:真鍮
形状2重ソケット
寸法C(mm)4.1
仕上キャップ:クローム、座:生地
ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
形状ソケット
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。
付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本
材質亜鉛ダイカスト
仕上マットブラック塗装
関連資料(0.64MB)
真鍮製の壁付けパイプソケットです。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25 3P)
材質真鍮
形状ソケット
種類クローズ
パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm)
形状ソケット
仕上クロームメッキ
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25 3P)
材質真鍮
形状U型ソケット
種類オープン
固定用の回転止めを使用し、固定してください。
材質亜鉛ダイカスト
付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本
形状ソケット
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷
適合サイズ(mm)19
材質ステンレス
形状ソケット
寸法A(mm)19.5
寸法D(mm)35
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)12
寸法C(mm)20.5
仕上HL
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。