絞り込み
適合径(Φmm)
- 38
- 10(10)
- 13(7)
- 16(10)
- 19(32)
- 20(1)
- 25(65)
- 32(62)
- 35(2)
- 45(1)
- 100(1)
ブランド
- ACE(エース)(7)
- フジテック・ジャパン(7)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ハイロジック(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- スリーナイン島野(2)
材質
- SUS304(5)
- SUS430(1)
- スチール(1)
- ステンレス(6)
- 亜鉛合金(11)
- 黄銅(真鍮)(3)
形状

U型ソケット(4)

ソケット(17)

二重ソケット(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
パイプソケットとは、建築構造材のひとつ。主に洋服ダンスやクローゼット内、手すり、または防護柵などのパイプを受けたり、固定し支える役割をします。U字ソケットや二重ソケット、キャップ、ソケットと形状は4種で、材質はステンレスや亜鉛ダイカスト、真鍮、また簡易的な目的の樹脂製などが一般的です。ソケットの材質や強度、デザイン性も様々ですので、取り付ける壁の材質と強度、使用環境などの目的に応じて適切なソケットを選びましょう。
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合径(Φmm)」から絞り込む
10(10)
13(7)
16(10)
19(32)
25(65)
32(62)
35(2)
38
45(1)
100(1)

真鍮クロームパイプ2重ソケット
フジテック・ジャパン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地
18-8パイプソケット(ロストワックス製)
SUGICO(スギコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品止ビス
ステン ソケット HL 38ミリ
スリーナイン島野¥299税込¥3291個7日以内出荷適合サイズ(mm)38材質ステンレス形状ソケット寸法A(mm)38.5寸法D(mm)64寸法E(mm)5.0寸法B(mm)20寸法C(mm)40.0仕上HL
丸パイプステンレス受座
SUGICO(スギコ)¥679税込¥7471個翌々日出荷丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS430)適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
長ソケット
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷使用ビス径Φ3.5mm。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。全高(mm)43プレート寸法(mm)67適合パイプ径(Φmm)38
TRUSCO ソケット ステンレス
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジ付き長ソケット
ACE(エース)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷固定用の回転止めを使用し、固定してください。材質亜鉛ダイカスト付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本形状ソケット