絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • モノタロウ(152)
  • cotta(13,102)
  • EBM(江部松商事)(7,383)
  • トレード(6,157)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • 福井クラフト(4,983)
  • リスパック(4,184)
  • TKG(3,777)
  • パール金属(3,718)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(2,010)
  • エフピコ(1,707)
  • 常磐精工(1,662)
  • スリーライン(1,602)
  • カンダ[厨房用品](1,574)
  • CAPTAIN STAG(1,523)
  • MAGIQ(東京堂)(1,415)
  • ストア・エキスプレス(1,396)
  • カネ大白木屋(1,371)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気コンロ SURE(石崎電機製作所)

    電気コンロ

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
    電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
  • 新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
  • エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅

    SURE(石崎電機製作所)(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
    用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
  • エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(100枚)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
    仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
  • 新卓上シーラー カッター付タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー カッター付タイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
  • フードウォーマー SURE(石崎電機製作所)

    フードウォーマー

    SURE(石崎電機製作所)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え。1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能。自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)。サーマルプロテクター搭載
    材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約1.55(電源コード除く)機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
  • 真空包装機脱気式 SURE(石崎電機製作所)

    真空包装機脱気式

    SURE(石崎電機製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒トラスコ品番131-0832セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂質量(kg)8.4消費電力(W)630電源AC100V電源コード(m)1.8連続使用時間(時間)2到達真空度(kPa)-95以上シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150電流ヒューズ125V10A冷却時間3秒シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300水タンク容量(mL)130脱気速度(L/min)約16
  • 1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー SURE(石崎電機製作所)

    1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー

    SURE(石崎電機製作所)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
    付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
  • 真空パック機ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    3,198税込3,518
    1袋(50枚)
    当日出荷
    真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。
    仕様食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品トラスコ品番698-8191材質【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-20~90縦(mm)300横(mm)200バルブPET+TPURoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パック機 ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機 ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
    仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
  • プラジェットヒートガス専用ガス缶 SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットヒートガス専用ガス缶

    SURE(石崎電機製作所)
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 真空パック機 ハンディタイプ 専用袋 SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機 ハンディタイプ 専用袋

    SURE(石崎電機製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    型式 NL-UH5V2AWの専用袋
    材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
  • ハンディタイプ真空パック器専用袋 SURE(石崎電機製作所)

    ハンディタイプ真空パック器専用袋

    SURE(石崎電機製作所)
    3,998税込4,398
    1セット(50枚)
    9日以内出荷
    真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)
    材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
  • ハンディタイプ真空パック器 SURE(石崎電機製作所)

    ハンディタイプ真空パック器

    SURE(石崎電機製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。
    用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
  • 袋押さえホルダー SURE(石崎電機製作所)

    袋押さえホルダー

    SURE(石崎電機製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種NL-281V-10
  • 金属フィルター SURE(石崎電機製作所)

    金属フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合機種NL-281V-10
  • 真空包装機(チャンバー式) SURE(石崎電機製作所)

    真空包装機(チャンバー式)

    SURE(石崎電機製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
    付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
  • NL-302S-5WA専用水タンク SURE(石崎電機製作所)

    NL-302S-5WA専用水タンク

    SURE(石崎電機製作所)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    水気の多い食材のパック作業に便利な大きめの水タンクです。
    付属品接続チューブ×2容量(mL)600品番OP-MT300寸法(直径Φ×高さH)(mm)116×129TKG品番9-1538-0401
  • シュアー スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    シュアー スタンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
    付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本質量(kg)24.5電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020消費電力(W)1420方式通電方式:インパルス方式テーブル寸法(mm)420×145シール長さ(mm)450シール幅(mm)10タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0TKG品番9-1543-0401