21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サヤ付きのステンレス製フルーツナイフです
材質鋼材:AUS-6ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
369 税込406
5日以内出荷

津保金口 レストラン向け業務用商品
刃渡り(mm)180 材質鋼材:420j2ステンレス鋼 全長(mm)310 質量(g)136 材質(柄部)黒合板
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

材質【刃】DSR-1K6ステンレス鋼【柄】赤合板(積層強化木) 全長(mm)175 質量(g)35 刃長(mm)60 刃厚(mm)1.2
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ 世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています 33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます 食器洗浄機にも対応しておりますので衛生的です
刃渡り(mm)150 材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス 全長(mm)265 質量(g)106 口金ステンレス 材質(柄部)POM(プラスティック)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ 世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています 33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード 鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます
刃渡り(mm)150 材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス 全長(mm)265 質量(g)89 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

材質【刃】DSR-1K8ステンレス鋼【柄】赤合板 全長(mm)240 質量(g)52 刃長(mm)135 刃厚(mm)1.5
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷

日立金属性の最高級炭素鋼「青紙2号」を採用したステン割込包丁 抜群の切れ味と長切れすることが大きな特徴の優れた包丁です
刃渡り(mm)150 材質鋼材:青紙2号、炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 質量(g)90 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

材質【刃】DSR-1K9ステンレス鋼【柄】赤合板 全長(mm)370 質量(g)100 刃長(mm)250 刃厚(mm)1.5
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷

研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼) 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です
刃渡り(mm)150 材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層) 全長(mm)265 質量(g)80 口金SUS304ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
材質鋼材:NKS32(全鋼) 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー
口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です
刃渡り(mm)135 材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)240 質量(g)75 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

マクソス ソムリエナイフシリーズの木製柄の商品です。ビン・コルクが傷つきにくい機構になっています。
寸法(mm)(本体)112 材質(本体)ステンレス(プレーン刃) 質量(g)80
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番 信頼のロングセラーです
材質鋼材:AUS-8(ステンレス) 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関兼常口金付 鎚目VG-1 ペティ
エコ商品
鎚目の凸凹は、食材が包丁にくっつかない役割を果たします 鋭い切れ味のステンレス特殊鋼V金I号を挟み込んだステン三層鋼包丁
刃渡り(mm)135 材質鋼材:VG-1ステンレス SUS410(三層鋼) 全長(mm)240 質量(g)80 口金ステンレス 材質(柄部)合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました 素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
材質中板材:ステンレス 全長(mm)120 質量(g)90 材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装) 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。
材質(中板)真鍮 寸法(mm)(本体)120 質量(g)110 刃長(mm)30 材質(柄部)積層強化木(合板) 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃) 材質(口金)洋白
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷