[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ翌日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355
230mm/2.3L 両手鍋(レッド)エスコ翌日出荷
電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。
熱伝導性、保温性の高い鍋です。
グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。
楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。
食洗機可、電子レンジ不可。
材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル容量(L)2.3エスコ品番EA913VM-68A色レッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
230mm/2.35L 両手鍋(ブラック)エスコ8日以内出荷
電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。
熱伝導性、保温性の高い鍋です。
鍋内部のザラザラ加工により、油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。
楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。
材質鋳鉄(3層エマイユ加工)容量(L)2.35エスコ品番EA913VM-66色ブラック直径(Φmm)230×170質量(g)3250サイズ(cm)23深さ(mm)92
鍋 3点セット[IH対応]エスコ翌日出荷
電磁調理器IH200V対応
材質(本体)18-10ステンレススチール材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチールエスコ品番EA913VM-40B直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
160mm/1.5L 片手鍋(ステンレス製)エスコ翌日出荷
電磁調理器IH200V対応。
食洗器使用可。
容量(L)1.5適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-36B直径(Φmm)163材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)1010サイズ(cm)16深さ(mm)75外寸(mm)175材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
240mm/6.0L 両手鍋(ステンレス製)エスコ翌日出荷
電磁調理器IH200V対応。
食洗器使用可。
容量(L)6適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-29B直径(Φmm)240材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)2060サイズ(cm)24深さ(mm)138外寸(mm)255材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
200mm/3.0L 両手鍋(ステンレス製)エスコ翌日出荷
電磁調理器IH200V対応。
食洗器使用可。
容量(L)3適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-28B直径(Φmm)202材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)1410サイズ(cm)20深さ(mm)102外寸(mm)215材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
26cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)エスコ翌日出荷
食洗機使用可。
電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-24B直径(Φmm)264質量(g)1000深さ(mm)48外寸(mm)274材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)エスコ翌日出荷
食洗機使用可。
電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
16cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)エスコ翌日出荷
食洗機使用可。
電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-22B直径(Φmm)163質量(g)530外寸(mm)174材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
蒸しものトングTAKAGI(高儀)税込¥1,077¥979
オモチカッターCAPTAIN STAG税込¥2,198¥1,998