厨房機器・キッチン/店舗用品 :「ラック2段」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストア・エキスプレス伸縮式キッチンペールラック 2段
ガルバリウム鋼板仕様 。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗 。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は床から82.5cmの高さより、9cm間隔で高さを5段階できます。
付属品S字フック×2個 質量(kg)13.6 耐荷重(kg)全体:10、5/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40×129
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。前面のパネルは、ラスティック柄とブラックのリバーシブル仕様です。
用途樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1 材質本体・ブラケット・テント受け金具:スチール製、粉体塗装、天板:塩化ビニルシート貼り、木棚:低圧メラミン化粧板、パネル:木製、強化コート紙貼り 厚さ(mm)棚:26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)94×44.5×90(上部フレームを追加すると180) 寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:89.8×44.4、棚・底板:89.8×40
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷

省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 種別幅90cmタイプ 材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装 質量(kg)7.5 直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6 耐荷重(kg/段)40 幅(cm)バー内寸:87.5 耐荷重(kg)全体:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
シルバー 径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2 幅(cm)60~90 耐荷重(kg)30 寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
シルバー 径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2 幅(cm)60~90 耐荷重(kg)20 寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

【商品特徴】夏らしさをめいっぱい演出する大型アーチ。ひまわりの造花やギフトラッピングなど自由にディスプレイすることができます。2台使用すると使用例のようなサークル型になります。
用途【特記事項】S字フック×2個付き 材質【本体】スチール【木棚・ベース】メラミン(芯材:パーティクルボード) 質量(kg)10.2 耐荷重(kg)【棚板】5/枚【フック】2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×33×143【棚】(1段目)20×25.5 / (2段目)51.5×25.5 / (3段目)36.5×25.5 / (4段目)19×25.5 高さ(cm)【棚】(1段目)19.5 / (2段目)37.5 / (3段目)55.5 / (4段目)73.5 棚板厚さ(mm)15
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)