絞り込み
ブランド
- ニシヤマ(西山工業)
- モノタロウ(152)
- EBM(江部松商事)(7,390)
- トレード(6,152)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,973)
- リスパック(3,959)
- TKG(3,774)
- パール金属(3,720)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,777)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,012)
- エフピコ(1,707)
- cotta(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,573)
- CAPTAIN STAG(1,523)
- MAGIQ(東京堂)(1,416)
- ストア・エキスプレス(1,377)
- カネ大白木屋(1,370)
- ブランドをもっと見る

ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン
ニシヤマ(西山工業)¥149,800税込¥164,7801台(1台)翌々日出荷いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
WMSグラスフィラーユニット
ニシヤマ(西山工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷水筒等に冷水を入れることができます。用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。トラスコ品番364-8872セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)本体寸法(mm)奥行62本体寸法(mm)高さ192本体寸法(mm)幅17
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン
ニシヤマ(西山工業)¥189,800税込¥208,7801台(1台)6日以内出荷移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。特記レンタル業者向け仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3672タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
ウォータークーラーマイボトルタイプ
ニシヤマ(西山工業)¥429,800税込¥472,7801台翌日出荷1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。用途工場、事務所、公共施設などに。付属品据付金具トラスコ品番679-8662タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル電源(V)単相100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)260/290本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅360設置方式床置型
タンクトップ式 卓上型 マルチ
ニシヤマ(西山工業)¥159,800税込¥175,7801台14日以内出荷いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。水出しパックなどを使用して飲料が作れます。ホース排水可能です。飲食店、事務所、公共施設など。電源(V)単相100タンク容量(L)12電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)192/212本体寸法(mm)奥行376本体寸法(mm)高さ600コード206-7361本体寸法(mm)幅352アズワン品番64-8773-05