シリコン加工 丸わん深型Φ80天板 15面
パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。
- 材質
- ブリキにシリコン加工
- 寸法(mm)
- A80×h42
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 545×395×65
- コード
- 381000100
- 内容量
- 1枚
注意
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。※直火・電子レンジ共に使用不可。
※お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※食洗機不可です。
製菓用型/モールド/抜型 の新着商品
カテゴリ




























