ステンレスヘビーワゴンアズワン当日出荷から翌々日出荷
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
塩ビ流し台アズワン当日出荷
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
色グレーホース長さ(m)【排水】1接続管内径(Φmm)【排水】内径:38槽深さ(mm)182
移動流し台アズワン14日以内出荷から21日以内出荷
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
ステンレス製ワゴンアズワン6日以内出荷
中棚と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
段数3均等耐荷重(kg)100(天板/60、棚板/40)全高(mm)800材質ステンレス(SUS430)キャスターΦ75mmゴム製(自在・ストッパー2ヶ所付き)棚板調整ピッチ(mm)20
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥153,780¥139,800
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥164,780¥149,800
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥93,478¥84,980
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥109,978¥99,980