厨房機器・キッチン/店舗用品 :「エイシン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質ステンレス
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機エイシン 電気蒸器
質量(kg)12 電源単相100V 外寸(mm)390×400×H270 消費電力(kW)1.5 槽容量(L)11
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス 品名・タイプ酒燗器
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125 TKG品番9-0823-1001 TKG品番(2017)6-0735-0701
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷


収納量4.2L×4(ホテルパン1/4) 温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式 質量(kg)13 電源(V)単相100 1.5kW 外寸(mm)610×380×H280 EBM品番869400
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷



電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイシン電機電気蒸し器
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270 TKG品番9-0414-0401 TKG品番(2017)6-0377-1101
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

エイシン電機焼き芋機
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます 温度調節範囲(℃)50~250
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機グリラー
質量(kg)20 摘要シーズヒーター18本 電源(V)3相200 外寸(mm)740×340×250 消費電力(kW)4.5 温度調節左右切替え式
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

エイシン電機たこ焼き器
火力調節ダイヤルを廻して焼き上げを調整
用途たこ焼き 直径(Φmm)38 穴数56 温度調節入力調整式
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機蒸し器
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)20 外寸(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

エイシン電機電気コンロ
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
材質ステンレス 温度調節6段切換式
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番9-0414-1101 材質ステンレス 質量(kg)20 電源(V)3相200 間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式 プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A 水量(L)約22
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷