52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン 対応HACCP 耐熱温度(℃)100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。 機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
対応HACCP 材質(柄部)PP 耐熱温度(℃)120
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷

材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル 毛丈(mm)25~40 寸法(幅W×長さL)(mm)45×435 耐熱温度(℃)120
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップは握りやすい形状です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)Φ31×1270 質量(g)290 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) 材質(柄部)アルミニウム 耐熱温度(℃)100 材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル 質量(g)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13 TKG品番9-1288-0103
1セット(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586 材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷



毛が抜けにくく、異物混入の危険性を軽減します。繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
全長(mm)180 材質本体/ポリプロピレン、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル 幅(mm)70 アズワン品番61-8501-36
1本
1,398 税込1,538
欠品中

金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)PP 毛丈(mm)15 対応HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm)13×210 耐熱温度(℃)120
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ちます。テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
幅(mm)110 材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル 全長(mm)350
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)PP 対応HACCP 耐熱温度(℃)120
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

握りやすい形状のハンドブラシです。三角柱の独自毛材を使用しています。
材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル 厚さ(mm)50 タイプハード 縦(mm)190 横(mm)50 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル 材質(本体)PP 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)75 対応HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm)230×170 耐熱温度(℃)120
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。
材質ネオプレンゴム ブルー 寸法(mm)400×55×12 対応HACCP 耐熱温度(℃)100 アズワン品番2-2285-12
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。吊り下げて保管できるので衛生的です。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル 寸法(mm)植毛台:90 高さ(mm)90 質量(g)205 ハンドル径(Φmm)70 ブラシ径(Φmm)110
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛先が隙間の先端まで届く、新感覚ブラシ窓サッシやミゾ、細いところに毛先が入って汚れをカキ出します。安心の日本製です
材質柄/PP、毛/PVC 全長(mm)175 柄径(Φmm)最大22 アズワン品番64-4057-43 穂先(mm)50
1個
649 税込714
当日出荷

手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。 耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。
仕様●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応 アズワン品番67-8057-99
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)PP 毛丈(mm)33 対応HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm)55×215 耐熱温度(℃)120
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タレをぬるのにご使用ください。毛先が尖った仕様の為、均等に塗りやすいハケです。やわらかい毛で細かい所にも塗りやすく、保水性があります。
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。4種類のサイズ展開です。
厚さ(mm)80 縦(mm)395 横(mm)80 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシボディには頑丈なポリプロピレンを使用してあり、破損による異物混入のリスクを軽減。毛の根元をしっかりと留金で留めてあり、毛抜けによる異物混入のリスクを軽減。毛の断面が三角形の特殊な繊維を使用してあり、他のブラシと差別化が可能で、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティ(追跡できる可能性・能力)を向上。先端まで植毛してあるので、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。使い勝手のすぐれた構造設計です。
材質(本体)ポリプロピレン 外寸(mm)【外寸1】210×13×H40、【外寸2】線径:0.4mm、【外寸3】毛の長さ:15 材質(毛)ポリエステル コードコード番号:4373280 アズワン品番63-7233-70
1個
799 税込879
6日以内出荷

耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
材質(毛)ポリエステル 寸法(mm)Φ70×190 材質(本体)PP 対応HACCP 耐熱温度(℃)120
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除用のほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


伸縮可能で天井など手が届きにくい高所の清掃に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 グリップは握りやすい形状です。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用。フィラメントは高機能ポリエステル。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)