コンパクトで高性能な据置型浄水器。
くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。
流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂
質量(g)1500(満水時:2400)
機能3段切り換えレバー
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
最小動水圧0.07MPa
直径×高さ(mm)113(最大143)×203
対応カートリッジSSC8800
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)220(満水時330)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)
対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT
直径×高さ(mm)110×264
TKG品番9-0785-0701
TKG品番(2017)6-0704-0501
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)(満水時)299
タイプ交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧70kpa
対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)205(満水時315)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレン
タイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ
容量(L)(浄水部)1.2
本体質量(g)570(満水時:1675)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282
浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭
適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。
交換目安1年
仕様除去項目数:1
本体質量(kg)1.9
常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
流量(L/min)10
ろ過材の種類不織布、活性炭
対応カートリッジLOASC-0
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコスト。カルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、。様々な蛇口に装着することが可能です。 。【浄水能力】。遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
幅(mm)83
高さ(mm)74
奥行(mm)67
本体質量(g)185(満水時)
浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)
ろ過材の種類活性炭
取り付けかんたん小型浄水器。
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合)
トラスコ品番818-7384
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。
2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。
本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。
大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去
付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース
材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)
質量(kg)0.67(満水時1.3)
交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)
常用使用圧力(MPa)0.10~0.34
浄水能力<JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇
最大径×高さH(Φmm×mm)109×172
ろ過流量3.5L/分
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490)
対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
種類I形
交換目安12か月以内
流量(L/min)5
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類I形
交換目安12か月以内
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
ろ過流量5L/分
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・軟水~中硬水に適しています。
・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ
*マスバランス方式、ISCC+認証取得
・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm*
*APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済
・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く)
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L
幅(mm)100
質量(kg)0.111
高さ(mm)75
奥行(mm)57
交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
浄水能力15+1項目除去
1セット(3個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類I形
交換目安12か月以内
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
ろ過流量5L/分
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
種類I形
交換目安12か月以内
流量(L/min)5
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
種類I形
交換目安12か月以内
流量(L/min)8
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×384
使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
種類I形
交換目安12か月以内
流量(L/min)4
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
寝起きの飲み水から夕食の支度まで、ご家族のキッチンでフル活躍できる最大容量モデル。ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらない構造でタイミングを気にせずストレスフリーに使えます!
仕様PFOS/PFOA除去試験済
全容量(L)3.6
ろ過能力(L)2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類I形
交換目安12か月以内
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
ろ過流量8L/分
使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1本
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
種類I形
交換目安12か月以内
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
ろ過流量4L/分
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
1本
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
CPC7Wがリニューアルしてデザインが変わりました。性能はCPC7Wと同じです。
交換目安3ヶ月
仕様除去物質数:13+2
適合JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取手がなくて収納しやすい1.5Lの中型モデル。
片手で注げる
中空糸膜使用の高速除菌フィルター
取手がないから冷蔵庫のドアポケットにスッと収まる
お料理にもたっぷり使える
付属品カートリッジ(CPC5)
質量(g)680(満水時2080)
容量(L)(浄水部)1.5
機能交換お知らせ機能(カレンダーダイヤル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×105×280
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
アズワン品番65-0400-21
対応カートリッジCPC7W、CPC5W-NW
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
交換目安1カ年(1日あたりの使用水量30L)
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)
ろ過材の種類中空糸膜、活性炭、不織布
ろ過流量5.0L/分
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
SSXシリーズに対応したカートリッジです。
交換目安12ヶ月
対応製品SSX880、SSX810
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お子様でも持ちやすい取っ手付きで、様々な場所に収納しやすいスマートサイズの中容量モデル。CP508と併用し、冷たい飲み水専用でのご利用もおススメです。
仕様PFOS/PFOA除去試験済
全容量(L)1.7
ろ過能力(L)1.1
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
シンクがスッキリ使えるコンパクトモデル!
1:総トリハロメタンをはじめとした気になる4物質を除去
2:国際的に認知されている「NSF」の認証を取得
3:シンクで場所をとらず家事がしやすいコンパクトサイズ
4:ストレート浄水とシャワー原水の2段切り替え式
材質ABS樹脂
質量(g)210(満水時300)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×58×95
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
最小動水圧0.07MPa
対応カートリッジCGC4W
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
GAGGIAエスプレッソマシン水タンクにセット可能な浄水器。
方式専用部品
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・カートリッジ1個で200Lろ過可能(カートリッジ交換の目安:3ヶ月 ※1日2L使用の場合)。・ハイグレード浄水カートリッジ(除去物質数17+3)。・1~2 人用に最適なコンパクトモデル(ろ過水容量1.0L 全容量1.7L)。・ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらずストレスフリー。・洗いやすいラウンドフォルム
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.6(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:150000L
浄水能力遊離残留塩素:150000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955300
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
据置型のエミネント用の交換用カートリッジです。
交換目安も1年間と長持ちする商品です。
交換目安12ヶ月
対応製品エミネントⅡEM802、EM801
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.5(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:100000L
浄水能力遊離残留塩素:100000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955100
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」
wattaの取替カートリッジ
仕様ろ材炭:抗菌繊維状活性炭
寸法(mm)120×249
能力塩素除去50000L
流量(L/min)ろ過:1.2(0.1MPa時/ウォーターサーバー利用時)
カートリッジ抗菌性有
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。