6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm キャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) 材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装 仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
1台
589,800 税込648,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm キャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) 仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵 材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
1台
429,800 税込472,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)UTSカート
RoHS
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。 材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304) 材質(車輪)エラストマー樹脂 段数3 荷姿組立式 材質(棚板)ステンレス(SUS430) キャスター金具樹脂 支柱径(Φmm)25.4 棚板平棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2 均等荷重(kg)75/段 仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式 高さ(mm)815 ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)150/台 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25.4 棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数3 均等荷重(kg)65/段 仕様組立式 トラスコ品番537-3603 質量(kg)18.2 高さ(mm)815 ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)200/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)759×461×815 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-3537-02 棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2 均等積載量(kg/段)90 間口(mm)1213 奥行(mm)614 全高(mm)815 トラスコ品番456-4740 質量(kg)23.2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)エラストマー 間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4 棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 最大積載量(kg/台)192 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷