1個
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
アズワン品番1-6075-01
仕様天板:パンチング仕様
寸法(mm)600×700×720
質量(kg)約20
高さ(mm)720
材質(本体)ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)
1個
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
中棚と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
段数3
均等耐荷重(kg)100(天板/60、棚板/40)
全高(mm)800
材質ステンレス(SUS430)
キャスターΦ75mmゴム製(自在・ストッパー2ヶ所付き)
棚板調整ピッチ(mm)20
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)600×400×800
キャスターΦ50mm、ウレタン製
棚間隔(mm)450
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。
転落防止用のセーフティーバーが付いています。
SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
完成品でのお届けとなります。
材質ステンレス
キャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm
棚板耐荷重(kg)10
奥行(mm)450
間口(mm)600
全高(mm)835
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500
耐荷重(kg/段)50
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)75
棚板調整ピッチ(mm)50
今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質ステンレス
高さ(mm)800
耐荷重(kg)約20/棚
キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付
棚間隔(mm)320
天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg)約70
キャスターΦ100mm、静音強化型
棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。