9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
50,980 税込56,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台 均等荷重(kg)10/段 段数3 仕様組立式 高さ(mm)30(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 組立時間1人50分 棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3 均等荷重(kg)30/段 仕様組立式 高さ(mm)50(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 最大積載量(kg)80/台 組立時間1人30分 棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 表面抵抗値(Ω)104 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)