溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2
間口(mm)750
奥行(mm)450
全高(mm)805
トラスコ品番467-6041
質量(kg)38
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805
キャスター自在式(4個)
引出し数浅型/5、深型/2
荷姿完成品
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
最大積載量(kg/台)95
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台
均等荷重(kg)10/段
段数3
仕様組立式
高さ(mm)30(こぼれ止め)
ピッチ(mm)50(棚板調整)
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
組立時間1人50分
棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台
均等積載量(kg/段)50
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3
均等荷重(kg)15/段
仕様組立式
高さ(mm)829
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)45/台
組立時間1人30分
表面抵抗値(Ω)104
棚板平棚板
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3
均等荷重(kg)15/段
仕様組立式
高さ(mm)829
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)45/台
組立時間1人30分
表面抵抗値(Ω)104
棚板パンチング棚板
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3
均等荷重(kg)30/段
仕様組立式
高さ(mm)50(こぼれ止め)
ピッチ(mm)50(棚板調整)
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
最大積載量(kg)80/台
組立時間1人30分
棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)150/台
材質(金具)ステンレス(SUS304)
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
最大積載量(kg)150
ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
段数4
間口(mm)340
奥行(mm)410
全高(mm)630
トラスコ品番458-9521
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)
質量(kg)30
材質(車輪)ナイロン
キャスターステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個)
鍵シリンダー錠(最上段のみ)
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
表面抵抗値(Ω)104
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数3
均等積載量(kg/段)50
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)150/台
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
段数3
均等積載量(kg/段)50
全高(mm)880
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数1段
最大積載量(kg)150/台
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
段数3
均等積載量(kg/段)50
全高(mm)880
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数1段
最大積載量(kg)150/台
材質(金具)ステンレス(SUS304)
段数3
均等積載量(kg/段)50
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)150/台
材質(金具)ステンレス(SUS304)
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。