搬送機器類 :「自在キャスター」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
50,980 税込56,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台 均等荷重(kg)10/段 段数3 仕様組立式 高さ(mm)30(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 組立時間1人50分 棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板平棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3 均等荷重(kg)30/段 仕様組立式 高さ(mm)50(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 最大積載量(kg)80/台 組立時間1人30分 棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム 最大積載量(kg)150
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3 間口(mm)600 奥行(mm)450 全高(mm)780 トラスコ品番467-6033 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780 キャスター自在式(4個) 引出し数浅型/4、深型/1 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)65 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板パンチング棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2 間口(mm)750 奥行(mm)450 全高(mm)805 トラスコ品番467-6041 質量(kg)38 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805 キャスター自在式(4個) 引出し数浅型/5、深型/2 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)95 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 表面抵抗値(Ω)104 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数3 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 段数4 間口(mm)340 奥行(mm)410 全高(mm)630 トラスコ品番458-9521 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304) 質量(kg)30 材質(車輪)ナイロン キャスターステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個) シリンダー錠(最上段のみ)
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 段数3 間口(mm)445 奥行(mm)570 全高(mm)630 トラスコ品番458-9530 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304) 質量(kg)34 材質(車輪)ウレタン キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個) カムロック錠
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなど。 間口(mm)450 奥行(mm)600 全高(mm)1100 トラスコ品番458-8398 質量(kg)9 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)450×600×1100 寸法(幅W×奥行D)(mm)(テーブル)450×300 キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個) 荷姿完成品 キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなど。 間口(mm)600 奥行(mm)600 全高(mm)1100 トラスコ品番458-8401 質量(kg)10 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×1100 寸法(幅W×奥行D)(mm)(テーブル)600×300 キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個) 荷姿完成品 キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
用途研究施設、クリーンルームなど。 間口(mm)1200 奥行(mm)450 全高(mm)800 仕様100V3口タップ付(電源コード2m) トラスコ品番458-8673 質量(kg)19 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800 キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個) 荷姿完成品 キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
用途研究施設、クリーンルームなど。 間口(mm)900 奥行(mm)450 全高(mm)800 仕様100V3口タップ付(電源コード2m) トラスコ品番458-8665 質量(kg)17 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800 キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個) 荷姿完成品 キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)450 奥行(mm)500 全高(mm)630 仕様中棚板2枚付(25mmピッチで上下調整可能) トラスコ品番458-9548 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ナイロン 質量(kg)25 キャスターステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個) 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)425×470×507 シリンダー錠
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。 間口(mm)900 奥行(mm)450 全高(mm)800 仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列) トラスコ品番458-8681 質量(kg)19 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800 キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個) 荷姿完成品 キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。 間口(mm)1200 奥行(mm)450 全高(mm)800 仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列) トラスコ品番458-8690 質量(kg)16 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800 キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個) 荷姿完成品 キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷