絞り込み
ブランド
  • cubele
  • EcoFlow(エコフロー)(37)
  • Anker(アンカー)(9)
  • DJI(8)
  • 富士倉(7)
  • サイバーパワー(7)
  • エスコ(5)
  • エアージェイ(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • ASAGAO(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • TogoPower(4)
  • RENOGY JAPAN(4)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(4)
  • 日動工業(3)
  • やまびこジャパン(3)
  • 日本プロフィックス・エンジニアリング(3)
  • 国重・ライティング(3)
  • エレコム(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル cubeleソーラーパネルcubele
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。
出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX定格電圧(V)18ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2変換効率(%)22ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-5~60
ソーラーパネル並列接続ケーブル cubeleソーラーパネル並列接続ケーブルcubele
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
並列接続ケーブルを使用すればソーラーパネル2枚で発電し、充電時間を短縮させることが可能です。

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源オプション