ガーデンライト :「外壁用」の検索結果

ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.4 ブラウン 直径(Φmm)60 消費電力(W)3 入力電圧(V)AC100 光源LEDモジュール(電球色) 色温度(K)3000 耐水性防噴流形 寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70 取扱説明書(3.7MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:1.5w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.4 ブラウン 直径(Φmm)60 消費電力(W)1.5 入力電圧(V)AC100 光源LEDモジュール(電球色) 色温度(K)3000 耐水性防噴流形 寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70 取扱説明書(3.7MB)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります