ガーデンライト :「庭用池」の検索結果

ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンドグラスの様な輝きが魅力なソーラーガーデンライト。夜になると自動で光り、昼間は太陽光がガラスに反射し綺麗に輝きます。スティックソーラーガーデンライト
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 材質ガラス・石膏・アルミ・ABS・ポリプロピレン 支柱径(Φmm)10 LED色電球色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×530~725(地中杭165) 防水保護等級IPX3 電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング