ガーデンライト :「色評価用」の検索結果

ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型 種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 幅(mm)Φ80 カバーガラス(乳白ケシ) 質量(kg)3.5 材質(本体)アルミ管(黒色) 取付方式グローブ:ねじ込み式 定格消費電力(W)7.1 平均演色評価数(Ra)94 ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN コード付属なし 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)1000 定格光束(Lm)577 調光の可否不可 可動範囲(°)センサー部:90
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります