ガーデンライト :「門柱灯」の検索結果

ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。 適合ランプLDA5L-G/40W 保護等級IP23
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)6.8 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)323
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)6.6 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)323
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)1.7 取付化粧ネジ式 高さ(mm)507 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)206 材質(カバー)面取りガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)356
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)284 ダークグレー 高さ(mm)50 奥行(mm)63 LED色電球色 LED使用数(個)20 取扱説明書(1.53MB) センサー感知範囲90 感知距離(m)約3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)158 ダークグレー 高さ(mm)151 奥行(mm)50 LED色電球色 LED使用数(個)21 取扱説明書(1.58MB) センサー感知範囲120 感知距離(m)約3
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)130 ダークグレー 高さ(mm)137 奥行(mm)151 LED色電球色 LED使用数(個)20 取扱説明書(1.59MB) センサー感知範囲90 感知距離(m)約3.5
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング