照明器具用スイッチ類 :「反射 センサ」の検索結果

スイッチ類は、様々なタイプのスイッチやコントローラーです。電気製品などの電流のオンオフを切り替えるためのもので、実際に手動で操作するタイプのものが中心になります。中間スイッチは、電源コードの電源と機器本体の間に配置して本体にスイッチの無い機器に使用。ペンダントスイッチは上から吊り下げて使うスイッチで、主に小型器具の点滅などに使用します。孫の手スイッチは、タップから延びたコードの先にスイッチが付いたもので、タップに接続された機器の電源を手元で操作をすることが可能です。孫の手スイッチには、作業を続けながら足もとで操作できる孫の手式フットスイッチもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx 質量(kg)0.3 定格消費電力(W)4 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧100~254V 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 色温度電球色~昼白色 20K step 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 設定範囲(照度)100~3000Lx 反射率(%)センサ検知:3~40 定格入力電流(mA)通信:2.4 埋込穴(Φmm)75 調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)