照明器具用スイッチ類 :「無線インターフェース」の検索結果

スイッチ類は、様々なタイプのスイッチやコントローラーです。電気製品などの電流のオンオフを切り替えるためのもので、実際に手動で操作するタイプのものが中心になります。中間スイッチは、電源コードの電源と機器本体の間に配置して本体にスイッチの無い機器に使用。ペンダントスイッチは上から吊り下げて使うスイッチで、主に小型器具の点滅などに使用します。孫の手スイッチは、タップから延びたコードの先にスイッチが付いたもので、タップに接続された機器の電源を手元で操作をすることが可能です。孫の手スイッチには、作業を続けながら足もとで操作できる孫の手式フットスイッチもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合(コントローラ)MS2003、MS2002 質量(kg)0.25 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 消費電力(W)3 定格電圧(V)100~254 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 接続台数(1システムにつき)1、(コントローラ)1 埋込穴(Φmm)75
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷