照明器具用スイッチ類 :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm)70
質量(kg)0.16
取付1個用スイッチボックス(深形)に適合
高さ(mm)120
電源(V)100
適合負荷3~300VA
調光率(%)5~100
ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.08
定格入力電圧(V)通信:+-24
機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH
動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8
材質(本体)鋼板
消費電力(W)7.1
出力12V300mA
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)
端子電源・調光信号線
接続台数(LED電源)120台以下
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
埋込穴(Φmm)75
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
電源(V)AC100
消費電流(mA)PWM調光信号:2.5
適合負荷LED 3~300VA
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。