絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TP-LINK(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具用スイッチ類 :「設定器」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン三菱電機
30,980税込34,078
1個
当日出荷
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
標準型 壁スイッチ【受注生産品】 三菱電機標準型 壁スイッチ【受注生産品】三菱電機
6,398税込7,038
1個
92日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85
センサ設定器 三菱電機センサ設定器三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
データ設定器 三菱電機データ設定器三菱電機
42,980税込47,278
1台
31日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
照度人感センサ 三菱電機照度人感センサ三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)埋込穴(Φmm)75
照度センサ 三菱電機照度センサ三菱電機
21,980税込24,178
1台
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7埋込穴(Φmm)75
調光コントローラ 三菱電機調光コントローラ三菱電機
28,980税込31,878
1台
31日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx質量(kg)0.3定格消費電力(W)4定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~254V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx反射率(%)センサ検知:3~40定格入力電流(mA)通信:2.4埋込穴(Φmm)75調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
人感センサ設定リモコン 三菱電機人感センサ設定リモコン三菱電機
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
GTシリーズSG・HG・RGモデルオプション
用途照明器具用付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4マンガン電池2本使用可能温度範囲5~35℃到達距離(m)(信号)最大15

照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具用スイッチ類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら