照明器具用スイッチ類 :「ae0.9 2c」の検索結果
関連キーワード
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
適合(コントローラ)MS682、MS382S
質量(kg)0.06
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m
接続台数1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)50
取付可能板厚(mm)5~20
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。