照明器具用スイッチ類 :「panasonic」の検索結果
関連キーワード
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
質量(kg)0.13
取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品)
精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃)
表示液晶表示(青:ON、灰:OFF)
定格入力電圧(V)+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)
使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用周囲温度(℃)0~40
操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」
設定表示【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」
入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式)
ボタン数最大48個(8個×6ページ)
バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります)
定格入力電流(mA)60
使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F
質量(kg)0.06
取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)
定格入力電圧(V)+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)
使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用周囲温度(℃)5~35
設定器データ測定器MN3060(別売)
赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用周囲湿度(%RH)15~85
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。