絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 三菱電機(77)
- DAIKO(大光電機)(77)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ENDO(遠藤照明)(12)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- 東芝ライテック(4)
- 明工社(4)
- TOKISTAR(4)
- JTT(2)
- SwitchBot(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)

LED誘導灯用 信号装置 【受注生産品】
岩崎電気¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷付属品交換電池・FK783(12V 2000mAh×2)、ニッケル水素蓄電池、充電モニタ付適合誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯・誘導音付点滅装置質量(kg)11種類誘導音+点滅用 (1回路)消費電力(W)13(最大負荷接続時/167W)定格入力電圧(V)100定格容量【信号回路】誘導音信号出力・点滅信号出力/DC24V合計2A入力電源0.18A(最大負荷接続時/1.7A)認定番号S11A-21
LED誘導灯用 信号装置
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷誘導音付には使用できません。適合点滅形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2種類消灯・点灯用 (1回路)消費電力(W)5.6(最大負荷接続時:405.6W)定格入力電圧(V)100入力電源0.1A(最大負荷接続時:4.1A)ヒューズ容量(A)10認定番号S11A-10